Page 485 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 485
Meetklokken
Analoge zwenktaster
Tesatast inchmaten
Kleine en grote buitendiameter met aflezing 0.01 en 0.002 mm
Ontworpen voor gebruik in de werkplaats of in het meetlaboratorium, voor bidirectionele metingen en ongevoelig voor magnetische velden. Edelsteengelagerd, kogelgelagerd hefboomsysteem en metalen behuizing voor een lange levensduur.
Bestelcode
C6055034
C6055032
C6055035
C6055033
Diameter Manometer
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
0,2 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,8 mm
Schaalverdelingen
0,002 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,01 mm
Prijs per stuk €
76,00
59,00
76,00
59,00
Bestelcode
C6055036
C6055037
C6055038
C6055039
C6055040
C6055041
C6055042
C6055043
Swisstast
Diameter Manometer
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,1 in
1,5 in
1,5 in
Reeks - Meten (Maximaal)
0,03 mm
0,03 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,03 mm
0,008 mm
0,008 mm
0,008 mm
Schaalverdelingen
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,001
0,0001
0,0001
0,00005
Prijs per stuk €
140,00
156,00
185,00
201,00
140,00
163,00
178,00
244,00
Tesatast metrisch
2
Ontworpen voor gebruik in de werkplaats of in het meetlaboratorium, voor bidirectionele metingen en ongevoelig voor magnetische velden. Edelsteengelagerd, kogelgelagerd hefboomsysteem en metalen behuizing voor een lange levensduur.
Zwenktaster met robijntaster dia 2mm
Bestelcode
C6055024
C6055025
C6055026
C6055027
C6055028
C6055029
C6055044
Diameter Manometer
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
38 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
0,8 mm
0,8 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,001 mm
Prijs per stuk €
106,00
120,00
139,00
152,00
125,00
139,00
147,00
Bestelcode
C6055030
C6055031
Diameter Manometer
28 mm
38 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
0,8 mm
0,2 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,002
Prijs per stuk €
120,00
152,00
Test- & Meetgereedschap
471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43305 43700
43312 43308