Page 484 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 484
Meetklokken
Compac meetklok
Metalen behuizing en edelsteengelagerd. Schokabsorberend systeem voor optimale bescherming
Tesa meetklok YE
Metalen behuizing en edelsteengelagerd. Schokabsorberend systeem voor optimale bescherming
Bestelcode
C6055017
C6055018
Diameter Manometer
40 mm
58 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
5 mm
10 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
Prijs per stuk €
152,00
148,00
Bestelcode
C6055019
Diameter Manometer
58 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
1 mm
Schaalverdelingen
0,001 mm
Prijs per stuk €
324,00
Analoge meetklok
Etalon meetklok
2
Volledig metalen behuizing met een diameterschacht van 6 mm.
Meetklok Valueline met metalen behuizing
Bestelcode
C6055020
C6055022
C6055021
Diameter Manometer
40 mm
58 mm
58 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
3 mm
1 mm
10 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,001 mm
0,01 mm
Prijs per stuk €
37,00
92,00
29,00
Bestelcode
C6055023
Diameter Manometer
58 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
10 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
Prijs per stuk €
58,00
470
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
43699 42957
43301 43303


































































































   482   483   484   485   486