Page 487 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 487
Meetklokken
DIGICO 200-700
ABSOLUTE Digimatic indicator ID-N
Digitale meetklokken Digico 200-700 met mechanische tolerantiemarkeringen en afmetingen die aan de DIN878 norm voldoen
Slank back-plunger model die zeer veerkrachtig is en robuust. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-N biedt de volgende voordelen: Slank model dus zeer geschikt voor meervoudige meetopstellingen. De ABSOLUTE sensor betekent dat de originele instelling niet elke keer bij inschakelen ingesteld hoeft te worden, bespaart u tijd en moeite. Uitstekende weerstand tegen water en stof (IP66 beschermingsklasse) maken gebruik mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof. Omschakelbare display weergaverichting geeft meer vrijheid bij inbouwtoepassingen. Uitvoeren van GO/±NG beoordeling bij instelling van de boven en ondertoleranties.
Bestelcode
C6055087
C6055088
C6055089
C6055090
C6055091
C6055092
C6055093
DIGICO 1
Reeks - Meten (Maximaal)
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
Prijs per stuk €
210,00
339,00
418,00
448,00
441,00
488,00
461,00
Bestelcode
C3421414
C3421415
Nauwkeurigheid
0,003/0,01 mm
Reeks
12.7 mm
12.7 mm
Prijs per Schaalverdelingen stuk €
0,01 mm 219,00
0,01 mm/0,001 mm 300,00
Digitale zwenktaster
2
Digitale meetklok Digico 1 met analoge en digitale aflezing. Groot meetbereik en hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal
Gepatenteerd inductief meetsysteem met analoge en digitale aflezing. Digitale zwenktaster met IP65 beschermingsgraad.
Bestelcode Reeks - Meten (Maximaal)
C6055086 30 mm
Schaalverdelingen
0,001 mm / ,00005
Prijs per stuk €
1011,00
Bestelcode
C6055105
C6055106
Diameter Manometer
44 mm
44 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
0,8 mm
0,5 mm
Prijs per stuk €
365,00
439,00
Test- & Meetgereedschap
473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42955 42956
43313
51378