Page 483 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 483
Precisiemeetapparaten - Micrometers | Meetklokken
Binnenschroefmaat 3-punts Holtest in set (titanium)
Digitale micrometerkop 50 mm
Display en bedieningsunit kunnen voor gemak 330° worden gedraaid. Voor inbouw in machines en meetinstrumenten. Digitale micrometerkop met niet-draaiende spindel.
Dit is een set binnenschroefmaten die de volgende voordelen bieden: complete set. Carbide meetoppervlak (bereik 2-6 mm) Met titanium gecoate meetpennen (> bereik 6 mm) bieden een uitmuntende duurzaamheid en impactweerstand. Met regelringen en verlengstukken, m.u.v. modellen 368-906/07 die alleen met regelringen worden geleverd.
Prijs per Schaalverdelingen stuk €
0,001 mm 742,00
Bestelcode
C3418116
C6058012
C6058013
C6058014
Reeks
2.5-3”
12-20 mm
20-50 mm
50-100 mm
Schaalverdelingen
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
Prijs per stuk €
845,00
730,00
1675,00
1970,00
Bestelcode
C4316666
Reeks
0-50 mm
Nauwkeurigheid
±3 μm
Standaardmicrometerkop 0-13
60mm meetklokken
2
Deze micrometerkoppen zijn een standaard, klein type met een meetbereik van 13 mm.
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C3408705 148-104 55,00
Klokgrootte 60 mm/ 2-1/4 in diameter. Uitgerust met standaard rugarmatuur, geharde en geslepen stijlen, verstelbare klok, vergrendeling buitendiameter en tolerantiewijzers.
Nauwkeurigheid
±2 μm
Netto gewicht
30 g
Reeks
0-13 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
Bestelcode
C4971543
C4971544
Reizen per revolutie
1 mm
1 mm
Spindelbereik
10 mm
25 mm
Schaalverdelingen
0,01
0,01
Bestelcode
C4971543
C4971544
Prijs per stuk €
26,52
44,21
Test- & Meetgereedschap
469
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50272 50363
26562 50338