Page 482 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 482
Precisiemeetapparaten - Micrometers
Imicro
Zelfcentrerende en zelfuitlijnende interne micrometer met een 3-lijnencontact. Unieke kegel met binnenschroefdraad dat rekening houdt met het ABBE principe, wat de meest betrouwbare interne metingen oplevert.
Imicro Digital IP54
Digitale Imicro’s met gepatenteerd TESA capa mm systeem. Ingebouwde opto- RS232 uitgang met elke digitale Imicros.
Bestelcode
C6055151
C6055152
C6055153
C6055155
C6055156
C6055158
C6055160
C6055161
C6055162
C6055163
C6055165
Set Imicro
2
Reeks - Meten (Maximaal)
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Schaalverdelingen
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
Prijs per stuk €
353,00
355,00
357,00
404,00
408,00
411,00
443,00
452,00
457,00
461,00
546,00
Bestelcode
C6055094
C6055095
C6055096
C6055097
C6055098
C6055099
C6055100
C6055101
C6055102
C6055103
C6055104
Reeks - Meten (Min)
6 mm
8 mm
10 mm
11 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Schaalverde- lingen
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prijs per stuk €
938,00
945,00
953,00
957,00
962,00
965,00
973,00
984,00
999,00
1010,00
1045,00
Holtest driepuntsmicrometer met binnendiameter (titanium)
Dit zijn metrische driepunts- en tweepuntsbinnenschroefmaten die de volgende voordelen bieden: Individuele micrometer. Titanium gecoate meetpunten (>
bereik 6 mm) bieden een uitstekende duurzaamheid en schokweerstand. Driepuntsschroefmaat (> bereik 6 mm) maken via automatische centrering stabiele metingen mogelijk. Zonder regelringen of verlengstukken.
Zelfcentrerende en zelfuitlijnende interne micrometer met een 3-lijnencontact. Unieke kegel met binnenschroefdraad dat rekening houdt met het ABBE principe, wat de meest betrouwbare interne metingen oplevert.
Bestelcode
C3418075
C3418076
C3418077
C3418078
C3418079
C3418080
C3418081
C3418082
C3418083
C3418084
C3418085
C3418086
C3418087
Reeks
6-8 mm
8-10mm
10-12mm
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
50-63 mm
62-75 mm
75-88 mm
87-100 mm
Prijs per stuk €
318,00
318,00
318,00
375,00
385,00
395,00
405,00
415,00
425,00
479,00
500,00
510,00
520,00
Bestelcode
C6055167
C6055150
C6055154
C6055159
C6055164
C6055166
Reeks - Meten (Min)
3,5 mm
6 mm
11 mm
20 mm
40 mm
100 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
6,5 mm
12 mm
20 mm
40 mm
100 mm
200 mm
Schaalverde- lingen
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,01 mm
Prijs per stuk €
2288,00
1263,00
1451,00
2092,00
4299,00
5138,00
468
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
42946 42945
50381 42951


































































































   480   481   482   483   484