Page 481 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 481
Precisiemeetapparaten - Micrometers
Digimatic buitenschroefmaat IP65 293-serie
Alesometer
Analoge binnenschroefmaat Alesometer voor blinde en doorlopende boringen met een 3-lijnencontact meetcapaciteit
• Metrische modellen, individueel.
• Met en zonder gegevensuitvoer.
Nauwkeurigheid zie de lijst met specificaties
(afronding laatste digit niet meegerekend)
Resolutie 0,001 mm
Schaal Nonius en trommel matverchroomd, ø18 mm Vlakheid 0,3 μm
Evenwijdigheid 1 μm voor modellen tot 50 mm
2 μm voor modellen tot 100 mm
3 μm voor modellen tot 175 mm
4 μm voor modellen tot 275 mm
5 μm voor modellen groter dan 300 mm
Meetvlakken voorzien van hardmetaal, gelept
Gelakte beugel
Spindel met spindelblokkering, ø 6,35 mm, 0,5 mm spoed Meetkracht (N) 5-10 N
ZERO/ABS
Automatische uitschakeling na 20 min
Laagspanning
2 x PRESET (over 100 mm)
Functievergrendeling (over 100 mm)
Batterijduur circa 1,2 jaar
Vlakheid 0,3 μm/.000012”
Schaal Nonius en trommel matverchroomd
Meetvlakken voorzien van hardmetaal, geslepen, gelept Gelakte beugel
Meetkracht 5 - 10
ZERO/ABS
Bestelcode
C6055168
C6055169
C6055170
C6055171
C6055172
C6055173
C6055174
C6055175
C6055176
C6055177
Reeks - Meten (Min)
10 mm
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Schaalverde- lingen
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prijs per stuk €
449,00
466,00
469,00
475,00
466,0
484,00
475,00
507,00
544,00
552,00
Set Alesometer analoog
Bestelcode
C3417059
C3417068
C3417060
C3417069
C3417061
C3417070
C3417062
C3417071
Reeks
IP klasse IEC
(veilig- Prijs per Informatie output Nauwkeurigheid heidsklasse) stuk €
0-25mm Ja
0-25 mm Neen
25-50mm Ja
25-50 mm Neen
50-75mm Ja
50-75 mm Neen
75-100 mm Ja
75-100 mm Neen
±1 μm 258,00
±1 μm 188,00
±1 μm 319,00
±1 μm 262,00
±1 μm 398,00
±1 μm 317,00
±2 μm 449,00
±2 μm 360,00
2
Analoge binnenschroefmaat Alesometer voor blinde en doorlopende boringen met een 3-lijnencontact meetcapaciteit
Bestelcode
C6055178
C6055179
C6055180
Reeks - Meten (Min)
10 mm
20 mm
40 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
20 mm
40 mm
100 mm
Schaalverde- lingen
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prijs per stuk €
1973,00
2152,00
3749,00
Test- & Meetgereedschap
467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10794
42954 42952


































































































   479   480   481   482   483