Page 480 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 480
Precisiemeetapparaten - Micrometers
Micromaster Easy IP40
Digitale buitenschroefmaten uitgerust met het gepatenteerd TESA capa μm systeem. Overlappend meetbereik van 30mm. Beschikbaar met IP40 en IP54 beschermingsgraad.
Prijs per Bestelcode Reeks Schaalverdelingen stuk €
C6055079 0-25 mm 0,001 mm 248,00
Micromaster IP54
Digitale buitenschroefmaten uitgerust met het gepatenteerd TESA capa μm systeem. Overlappend meetbereik van 30mm. Beschikbaar met IP40 en IP54 beschermingsgraad.
Bestelcode
C6055080
C6055081
C6055082
C6055083
Reeks
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Schaalverdelingen
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prijs per stuk €
274,00
343,00
393,00
448,00
2
Serie 293 digitale micrometer
Digimatic soort zonder data-uitgang. Handig en slank ontwerp. Resolutie 0.001mm/0.00005in.
Bestelcode Reeks Nauwkeurigheid
C3970404 0-25mm/0-1in ±2μm/±0.0001in
Prijs per stuk €
155,00
466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
133886 42937 42933