Page 479 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 479
Precisiemeetapparaten - Micrometers
Buitenschroefmaat 103-serie
Elektronische digitale buitenschroefmaat
Deze buitenschroefmaat is uitgerust met een helder lcd-scherm met een cijfergrootte van 8 mm. Met meter/inch-conversie, een nul-reset op elke positie, hardmetalen aambeelden, spindelvergrendeling, plastic warmtebeveiliging en een geverfd frame. Hij wordt standaard in een koffer geleverd.
Specificaties:-
Bereik: 0 - 25/ 0 - 1’’ Resolutie: Digitale weergave: 0,001mm/0,00005’’ resolutie: Mechanische nonius: 0,01 mm Nauwkeurigheid: 0,004 mm
• Lichtgewicht werkplaatsuitvoering.
Nauwkeurigheid zie de lijst met specificaties
Schaalverdeling 0,01 mm, 0,001 mm (103-129/103-130)
Schaal Nonius en trommel matverchroomd
Vlakheid 0,6 μm modellen t/m 300 mm
1 μm voor modellen groter dan 300 mm
Evenwijdigheid (2+L/100) μm
Meetvlakken voorzien van hardmetaal, gelept
Gelakte beugel
Meetspindel met spindelblokkering, 0,5 mm spoed
Levering Inclusief opbergdoos, instelkaliber (vanaf 25 mm), sleutel Evenwijdigheid 1 μm voor modellen tot 50 mm
2 μm voor modellen tot 100 mm
3 μm voor modellen tot 175 mm
4 μm voor modellen tot 275 mm
5 μm voor modellen groter dan 300 mm
Nauwkeurigheid Fabrieksnorm
Omschrijving Buitenschroefmaat
Schaalverdelingen Duidelijke schaalverdelingen matverchroomd Meetkracht (N) 5-10 N (vanaf 100 mm: 5-15 N)
Bestelcode
C4971822
Prijs per Nauwkeurigheid Reeks stuk €
0,004mm 0 - 25 / 0 - 1 in 81,55
Bestelcode
C3407198
C3407199
C3407200
C3407201
C3407202
C3407203
C3407204
C3407205
C3407206
C3407207
C3407208
C3407209
Micrometer standaard
Reeks
0 - 25mm
25 - 50mm
50 - 75mm
75 - 100mm
100 - 125mm
125 - 150mm
150 - 175mm
175-200 mm
200-225 mm
225-250 mm
250 - 275mm
275-300 mm
Nauwkeurigheid
±2μm
±2μm
±2μm
±3μm
±3μm
±3μm
±4μm
±4 μm
±4 μm
±5 μm
±5μm
±5 μm
Prijs per stuk €
43,00
63,00
82,00
89,00
140,00
156,00
174,00
190,00
213,00
235,00
248,00
266,00
Spatdichte elektronische buitenschroefmaat
2
Deze buitenschroefmaat biedt bescherming tegen binnendringen van stof en spatvloeistof. Compleet met frictiekoppeling en spindelvergrendeling. Groot lcd- scherm, automatische uitschakeling en hardmetalen aambeeldzijden.
Bestelcode
C4971531
Reeks
0-25 mm / 0 - 1 in
Prijs per stuk €
119,79
Bestelcode
C6055125
Prijs per stuk €
107,00
Test- & Meetgereedschap
465
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42943
10792
26590 26652