Page 478 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 478
Precisiemeetapparaten - Micrometers
Buitenschroefmaat
Reflectievrije, harde matchromen spindel en koker met microfijne gradaties voor nauwkeurig aflezen. Positieve vergrendeling van spindel. Hardmetalen meetzijdes. Geleverd in een kunststof koffer compleet met afstelgereedschap.
Isomaster
Buitenschroefmaat Isomaster met frictiekoppeling om een constante meetkracht te garanderen
Bestelcode
C4971542
Reeks
0 - 25 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
Prijs per stuk €
27,67
Bestelcode
C6055142
C6055143
C6055144
C6055145
Reeks
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Prijs per stuk €
144,00
220,00
240,00
261,00
Mechanische buitenschroefmaten
Tesamaster
2
Nauwkeurigheid conform DIN 863. Hardmetalen meetzijden. Reflectievrije,
harde matchromen steel en koker. Zeer fijne gradaties voor nauwkeurig aflezen. Buitenschroefmaten boven 25 mm geleverd met een instelstop. Hendel voor spindelvergrendeling. Spindeldiameter 6,5 mm. Standaardmodellen geleverd met nonius. Geleverd in koffer met afstelgereedschappen. Nauwkeurigheid 0 - 25 mm: 0,001 mm. Vlakheid van meetzijden: 0,00076 mm. Evenwijdigheid van meetzijden: 0,000125 mm.
Parallax-vrije analoge micrometer met micronresolutie. De must have mechanische micrometer.
Bestelcode
C4972286
C4972287
C4972288
Reeks
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Prijs per stuk €
33,43
42,79
46,12
Bestelcode
C6055146
C6055147
C6055148
C6055149
Reeks
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Schaalverdelingen
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prijs per stuk €
227,00
294,00
309,00
334,00
464
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
26628 26589
42940 42942


































































































   476   477   478   479   480