Page 46 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 46
Sleutels - Verstelbare schroefsleutels
Verstelbare moersleutel gefosfateerd
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal en conform ISO 6787:2001 en DIN 3117:1998. Door de dunnere bek en niet-uitstekende schacht kan in beperkte ruimtes worden gewerkt. Ergonomische handgreep biedt gebruikscomfort en efficiënte werkgrip. Meetschaal toont een benaderde grootte van moeren, pijpen, etc.
Verstelbare moersleutels met comfortgrip
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Zachte, comfortabele handgreep met antislip. Maatschaal op bek. Vervaardigd conform ISO 6787:2001 en DIN 3117:1998
Lengte Klemcapaciteit Klemcapaciteit
Prijs per stuk €
16,19
19,66
23,89
33,24
Bestelcode
C4972106
C4972107
C4972108
C4972109
Lengte (inch)
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
(max.) (inch)
20 mm 3/4
25 mm 1
29 mm 1-9/64
34 mm 1-11/32
Lengte Klemcapaciteit
Klemcapaciteit Prijs per (inch) stuk €
33/64 12,21
3/4 12,65
1 15,87
1-9/64 19,66
1-11/32 27,11
1-11/16 45,07
2-3/32 70,87
2-7/16 135,20
Verstelbare moersleutel chroom afwerking - Brede opening
Bestelcode
C4972100
C4972377
C4972101
C4972378
C4972379
C4972102
C4972103
C4972104
Lengte (inch)
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
375 mm 15
450 mm 18
600 mm 24
(max.)
13 mm
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Chroom-vanadium-staal. Perfect parallelle bekoppervlakken. Niet-uitstekende bekschacht. Geharde beksledes. Drie lagen chroom afwerking. Vervangbare comfortabele greep. Bredere opening.
Verstelbare moersleutel verchroomd
Bestelcode
C5044472
C5044473
C5044474
C5044475
Globaal Lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per Breedte van Jaws stuk €
24 mm 17,39
30 mm 21,38
34mm 26,20
39 mm
35,61
1
Verstelbare moersleutels met extra brede opening
Chroom-vanadium-staal Perfect parallelle bekoppervlakken Niet-uitstekende bek- schacht Nauwkeurig geslepen bek Drievoudig gecoate chromen uitvoering.
Met 50% minder gewicht en extra breed openende bek zijn deze verstelbare moersleutels ideaal voor loodgieterswerk, verwarming, ventilatie, airconditioning en in de meeste MRO-toepassingen. De extra lange en dunnere bek biedt betere toegang in krappe ruimtes. Vervaardigd van chroom-vanadium-staal met een gefosfateerde afwerking. De Ergotop-grip biedt extra comfort en vermindert vermoeidheid van handen. Deze sleutels overschrijden de vereisten van DIN 3117, ISO 6787-2001 (180 Nm draaimoment) en ASME B107.8-2003 (305 Nm draaimoment).
Feiten: de 150 mm is 78% breder dan de standaard verstelbare 150 mm sleutel en 68% lichter dan een standaard 300 mm sleutel met een vergelijkbare opening. De 200 mm is 62% breder dan de standaard verstelbare 200 mm sleutel en 50% lichter dan een standaard 300 mm sleutel met een vergelijkbare opening.
Bestelcode
C5044463
C5044464
C5044465
C5044466
C5044467
C5044468
C5044469
C5044462
Globaal Lengte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
600 mm
Breedte van Jaws
13 mm
19 mm
24 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Prijs per stuk €
13,00
13,44
16,88
20,94
28,83
48,39
76,16
145,29
Bestelcode
C4971817
C4971657
Lengte
150 mm
200 mm
Lengte (inch)
6
8
Extern Diameter
34
39
Prijs per stuk €
22,57
24,53
32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
32250 26636
26616 32251
26699