Page 45 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 45
Sleutels - Dopsleutels | Steeksleutels - Sets
Gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant hoogglanzend verch- roomd 932
Set van 11 gebogen pijpsleutels, twaalfkant en zeskant 932
Bestelcode
C2716645
26 R Pijpsleutel
Prijs per Assortiment set-uitvoeringen stuk €
6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm 182,50
Bestelcode
C2705641
C2705642
C2705643
C2705644
C2705645
C2705646
C2705647
C2705648
C2705649
C2705650
C2705651
C2705652
C2705653
C2705654
C2705655
C2705656
C2705657
C2705658
C2705659
C2705660
C2705661
C2705662
C2705663
C2705664
C2705665
11-delige dopsleutelset
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
11,60
11,80
12,40
12,70
13,30
14,50
15,60
16,00
16,90
17,70
18,30
18,40
20,30
22,50
23,50
27,50
29,50
33,00
35,00
36,50
41,50
44,50
48,50
58,00
66,00
• uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085
• met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd
• met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
• * niet genormeerd
Bestelcode
C2704170
C1450379
C2704142
C2704141
C2704143
C1450373
C2704144
C2704145
C2704147
C2704148
C1450375
C2704171
C1450376
C2704152
C2704154
C2704155
C2704156
C2704158
C2704159
C1450378
Maat
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
8 x 10 mm
8 x 9 mm
9 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 14 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
Globaal Lengte
105 mm
105 mm
120 mm
105 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
140 mm
150 mm
155 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
195 mm
195 mm
195 mm
Prijs per stuk €
2,79
2,69
3,26
2,85
3,25
3,30
3,74
3,77
3,80
4,85
4,07
6,41
6,50 1 6,72
6,92
7,07
7,61
8,93
9,56
9,56
26 D Wringstaven
12-punts op verloopeinde en 6-punts op recht einde.
• uitvoering volgens DIN 900, vorm A
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd tot 20 mm Ø, mangaan- gefosfateerd vanaf 25 mm Ø, geheel gehard
Bestelcode
C6820988
Grootte set-inhoud
11
Assortiment set- uitvoeringen
8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19mm
Prijs per stuk €
117,80
Bestelcode
C1450372
C2714858
C2714859
C2714860
C2714861
Diameter
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Globaal Lengte
177 mm
197 mm
246 mm
396 mm
396 mm
Prijs per stuk €
2,51
3,20
3,98
5,78
8,87
Handgereedschap & gereedschapopslag
31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
165013
41047
6550 6551
41053