Page 467 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 467
Gereedschapswagen met acht laden
Kasten op wieltjes
Gereedschapswagen met zeven laden, anti-omvalsysteem
Belangrijkste eigenschappen:
• zeven laden met kogelgelagerde geleiding:
5 laden, 70 mm hoog 1 lade, 140 mm hoog 1 lade, 210 mm hoog
• Ladenbodems beschermd door rubberen mat
• Tegelijkertijd openen van meerdere laden is niet mogelijk
• Vier wielen 125 mm in Ø, 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem) • Centraal veiligheidsslot voorzijde
• Statisch laadvermogen: 800 kg
Aan de zijkant Geïntegreerde flessenhouder
Belangrijkste eigenschappen:
• Acht laden (588 x 367 mm) met kogelgelagerde geleiding:
6 laden, 70 mm hoog
2 lade, 140 mm hoog
• ladenbodem beschermd met schuimrubberen matjesVier wielen 125 mm in Ø:
2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
• Centraal veiligheidsslot voorzijde
• Statisch draagvermogen: 800 kg
• Themoplastisch werkblad
• Aan de zijkant Geïntegreerde flessenhouder Papierrolhouder 2400S-R/PC optioneel leverbaar
Bestelcode
C4280744
C4401666
C4401667
Afmeting L x B x H
Kleur Prijs per stuk €
Bestelcode
C3735618
C4159368
C4159369
Afmeting L x B x H
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
790,00
790,00
790,00
740 x 955 x 445 mm Grijs
740 x 955 x 445 mm Oranje
740 x 955 x 445 mm Rood
780,00
780,00
780,00
Verrijdbare gereedschapswagen met zeven laden en zijplanken
Belangrijkste eigenschappen:
• zeven laden (588x367 mm) met kogellagerrails:
5 laden, 70 mm hoog 1 lade, 140 mm hoog 1 lade, 210 mm hoog
Gereedschapswagen met zeven laden, anti-omvalsysteem
Belangrijkste eigenschappen:
• zeven laden met kogelgelagerde geleiding:
5 laden, 70 mm hoog 1 lade, 140 mm hoog 1 lade, 210 mm hoog
• Ladenbodems beschermd door rubberen mat
• Tegelijkertijd openen van meerdere laden is niet mogelijk
• Vier wielen 125 mm in Ø, 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem) • Centraal veiligheidsslot voorzijde
• Statisch laadvermogen: 800 kg
Aan de zijkant Geïntegreerde flessenhouder
1
• Onderzijde lade beschermd met schuimrubberen matjesVier wielen 125 mm in Ø: 2 vaste en 2 stuurwielen (twee met remmen)
• Gecentraliseerde veiligheidsvergrendelingen voor
• Statisch draagvermogen: 800 kg
• Meerlaagse houten werkblad met openingen voor een bankschroef (1599F/150,
afzonderlijk te bestellen)
• Zijruimte met verticaal verstelbare topIngebouwde houder voor papierrol Dubbele flessenhouder achter
Bestelcode
C4401668
C3527550
C4087598
Afmeting L x B x H
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
1160,00
1160,00
1160,00
Bestelcode
C6016507
C6016506
C6016508
Afmeting L x B x H
1034 x 955 x 445 mm
1034 x 955 x 445 mm
1034 x 955 x 445 mm
Kleur Prijs per stuk €
Grijs 940,00
Oranje 940,00
Rood 940,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
453
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41456 41455
46459 41457