Page 468 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 468
Kasten op wieltjes
SuperTank wagen met werkblad en tien laden
Belangrijkste eigenschappen:
• Tien laden (588 x 367 mm) met kogellagerrails
• Snel, veilig systeem om laden met nylon en vezelglas front te openen en sluiten
• Vijf zijladen:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog
• Vijf laden voorzijde:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog
• Onderzijde lade beschermd met schuimrubberen matjes
• Vier wielen 150 mm in Ø met grote capaciteit:
2 vaste en 2 stuurwielen (met remmen)
• 2 gecentraliseerde veiligheidsvergrendelingen
• Meerlaagse houten werkblad met openingen voor een bankschroef (1599F/150,
afzonderlijk te bestellen)
• 4 flessenhouders: 2 voor en 2 achter
• 6 zijplanken voor gereedschap
• Zijruimte met vouwdeur en vergrendeling
• 135 mm hoge opslagruimte met kunststof basis Statische draagvermogen: 1200 kg
Bestelcode
C4159384
C4159383
C4159385
Afmeting L x B x H
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
1930,00
1930,00
1930,00
Gereedschapswagen met 11 laden
Belangrijkste eigenschappen:
• Elf laden met kogelgelagerde geleiding:
1 lade 937 x 410 x 122 mm 3 laden 570 x 410 x 74 mm 2 laden 570 x 410 x 153 mm 3 laden 313 x 410 x 74 mm 2 laden 313 x 410 x 153 mm
1
• Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matStatisch laadvermogen: 1200 kgVier wielen met hoge capaciteit, 125 mm in Ø:
2 vaste en 2 zwenkwielen (beide met remmen)
• Centraal veiligheidsslot voorzijde plaatstalen werkblad met een rubberen mat
bedekt
Kan met een Beta papierhouder artikel 2499PC en flessenhouder artikel 2499PF worden uitgerust
Afmeting L x B x H
1067 x 1007 x 458 mm
1067 x 1007 x 458 mm
1067 x 1007 x 458 mm
Bestelcode
C2694854
C2694853
C2695041
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
1340,00
1340,00
1340,00
Draagbare gereedschapskist met drie laden
Belangrijkste eigenschappen:
• Drie laden (588 x 277 mm) met kogelgelagerde geleiding:
1 lade, 50mm hoog
2 laden, 70 mm hoog
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
U uitneembare zijgrepen voor gebruiksgemak
Bestelcode
C4401657
C4401658
C4401659
Afmeting L x B x H
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
355,00
355,00
355,00
454
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41445
41468 41467