Page 469 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 469
Kasten op wieltjes
Draagbare gereedschapskist met vijf laden
Gereedschapswagen
Belangrijkste eigenschappen:
• Vijf laden (588 x 277 mm) met kogelgelagerde geleiding:
Belangrijkste eigenschappen:
• 3 bladen bedekt met antisliprubber
• Ergonomisch handvat
• Twee bevestigingsopties voor centraal werkbladVier wielen Ø 100 mm:
2 laden, 50mm hoog
3 laden, 70 mm hoog
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde uitneembarezijgrepen voor gebruiksgemak
2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)
Statische laadcapaciteit: 200 kg (verdeeld over 3 plateaus)
Bestelcode
C4357033
C4159390
C4159396
Afmeting L x B x H
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
Kleur
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4159328
C4401680
C4159327
Afmeting L x B x H
800 x 900 x 450 mm
800 x 900 x 450 mm
800 x 900 x 450 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
193,00
193,00
193,00
Grijs 444,00
Oranje 444,00
Rood 444,00
Draagbare gereedschapskist met vijf laden
Robuuste magazijnwagen
1
Belangrijkste eigenschappen:
• Vijf laden (588 x 367mm) met kogelgelagerde geleiding:
5 laden, 70 mm hoog
• Central veiligheidsslot aan voorzijde
• Laadvermogen van één lade: 15kg
Kan met een kit van 4 wielen en 1 handvat (2300ST/KIT) worden uitgerust
Belangrijkste eigenschappen:
• Gelaste plaatstalen constructie
• Verstevigde top
4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
Bestelcode
C4159360
C3599098
C4159357
Afmeting L x B x H
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
Kleur
Prijs per stuk €
Grijs 502,00
Oranje 502,00
Rood 502,00
Bestelcode
C5094132
C5094131
C5094133
Afmeting L x B x H
1000 x 920 x 600 mm
1000 x 920 x 600 mm
1000 x 920 x 600 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
485,00
485,00
485,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46454 41446
41473
41472