Page 465 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 465
Kasten op wieltjes
DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Extra diep, metrische maten:
Ringsteeksleutelset, OPEN-BOX, lang DIN 3113, vorm B/ ISO 7738 vorm B, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. PF-10087 40L Doppen - 1⁄4” vierkantaandrijving 40L Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Extra diep Extra diep, DIN 3124/ISO 2725- 1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ high performance staal, verchroomd. PF-10088 40D Doppen - 1⁄4” Vierkantaandrijving 40D Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant
E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd. PF-10130 40a Doppen - 1⁄4” Vierkantaandrijving 40a Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Zeskant AF Metrische maten: DIN 3124/
ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd. PF-10131 40AD Doppen - 1⁄4” Vierkantaandrijving
Prijs per stuk €
951,17
Bestelcode
C3748616
Afmetingen lade
3 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Bestelcode Afmetingen lade
C3748602 3 - 530 x 350 x 60mm; 2 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Metrische maten:
Prijs per stuk €
1068,00
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd. PF-10132 40aDL Doppen - 1⁄4” vierkantaandrijving 40aDL Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant Extra diep Extra diep, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/
ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd.
40AD Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant AF
1
DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd. PF-10098 Inbusdoppen - 1⁄4” Vierkantaandrijving Inbusdoppen - 1/4 Doorsteekvierkant diep Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. PF-10114 40DL Doppen - 1⁄4” Vierkantaandrijving 40DL Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant Extra diep
Bestelcode
C3748621
Afmetingen lade
2 - 530 x 350 x 60mm; 6 - 530 x 350 x 80mm; 2 - 530 x 350 x 100mm
Prijs per stuk €
1210,11
Bestelcode
C3748608
Afmetingen lade
3 - 530 x 350 x 60mm; 3 - 530 x 350 x 80mm; 1 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm
Prijs per stuk €
1014,82
Handgereedschap & gereedschapopslag
451
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42780
42779
42784
42783