Page 466 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 466
Kasten op wieltjes
94N / KM Tool Boxes - 5 laden
Stevige grip op buizen, platte materialen en schroefdraadverbindingen
dankzij speciale bekvorm Drie DIN-vormen in één: A, B en C, gebogen 45° Compleet matrijsgesmeed, hoge kwaliteit, met versterkte huls Veilige Borgmoer klembescherming tegen afknelverwondingen Antislip-laag van kunststof, goed voor lage temperatuur DIN 5234. 16 kleine ringsteeksleutels, OPEN-BOX ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. PF-10293 Dubbele steeksleutelset
Gereedschapswagen met zes laden
Belangrijkste eigenschappen:
• Zes laden (588 x 367 mm) met kogelgelagerde geleiding:
4 laden, 70 mm hoog 1 lade, 140 mm hoog 1 lade, 290 mm hoog
• ladenbodems beschermd met schuimrubberen matjesVier wielen 125 mm in Ø: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
Prijs per stuk €
597,21
• Centraal veiligheidsslot voorzijde
• Statisch draagvermogen: 800 kg
• Themoplastisch werkblad
• Aan de zijkant Geïntegreerde flessenhouder Papierrolhouder 2400S-R/PC optioneel leverbaar
Bestelcode
C3748647
Afmetingen lade
4 - 530 x 350 x 60mm; 1 - 530 x 350 x 80mm
Bestelcode
C4159379
C4401665
C4159365
Afmeting L x B x H
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
676,00
676,00
676,00
Gereedschapswagen met vijf laden
1
Gereedschapswagen met zeven laden
Belangrijkste eigenschappen:
• Vijf laden (588 x 367 mm) met kogelgelagerde geleiding:
2 laden, 70 mm hoog 2 lade, 140 mm hoog 1 lade, 290 mm hoog
Belangrijkste eigenschappen:
• zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding:
5 laden, 70 mm hoog 1 lade, 140 mm hoog 1 lade, 210 mm hoog
• ladenbodems beschermd met schuimrubberen matjesVier wielen 125 mm in Ø: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
• ladenbodem beschermd met schuimrubberen matjesVier wielen 125 mm in Ø: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
• Centraal veiligheidsslot voorzijde
• Statisch draagvermogen: 800 kg
• Themoplastisch werkblad
• Aan de zijkant Geïntegreerde flessenhouder Papierrolhouder 2400S-R/PC optioneel leverbaar
• Centraal veiligheidsslot voorzijde
• Statisch draagvermogen: 800 kg
• Themoplastisch werkblad
• Aan de zijkant Geïntegreerde flessenhouder Papierrolhouder 2400S-R/PC optioneel leverbaar
Bestelcode
C4401663
C4401662
C4401664
Afmeting L x B x H
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
605,00
605,00
605,00
Bestelcode
C4159366
C2784558
C4159367
Afmeting L x B x H
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
731,00
731,00
731,00
452
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41448 42785
41454
41453


































































































   464   465   466   467   468