Page 464 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 464
Kasten op wieltjes
Kast met 4 laden - Oranje
Rolkar - 3 laden + 2 bakken
Kast met 4 laden
Heavy duty constructiekast met grote capaciteit
Dubbele wanden beschermen de rails en laden voor schokken en botsingen Versterkt op bepaalde punten voor minder druk op de kast
Lange kogellagerrails waarbij de laden volledig uitschuifbaar zijn Klik-/vergrendelings-sluitsysteem van de laden
Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem Binnenmaten laden:
(3 x) 543 x 445 x 53 mm (1 x) 543 x 445 x 118 mm
Bestelcode
C3408755
Rolkar - 2 bakken - Oranje
1
Bestelcode
C5052375
C5052376
Crossomschrijving
ROLL CART-3DR + 2TRAYS ORANGE
ROLL CART-3DR + 2TRAYS BLACK
Maat
750 x 425 x 77 mm
750 x 425 x 77 mm
Prijs per stuk €
491,64
491,83
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Prijs per stuk €
314,53
Bestelcode
C5052373
Rolkar - 3 bakken - Oranje
Maat
750 x 425 x 77 mm
Prijs per stuk €
132,42
Sets: Dubbele ringsleutels StahlwilleSTABIL® gebogen, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. Ringsteeksleutelset, OPEN- BOX DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. Ringsteeksleutelset, OPEN-BOX DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. Ringsteeksleutelset, OPEN- BOX
Bestelcode
C3748596
Afmetingen lade
1 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Prijs per stuk €
902,35
Bestelcode
C5052374
Maat
750 x 425 x 77 mm
Prijs per stuk €
160,72
450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
45084
41152 41180
42776
45088


































































































   462   463   464   465   466