Page 452 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 452
Gereedschapopslag zacht hulpmiddel zakken
Gereedschapstas met dubbele zijden
Deze gereedschapstas is ontworpen om gereedschap te beschermen.
Twee grote vakken voor hand- en elektrisch gereedschap. Kleinere vakken voor schroeven en spijkers.
Zo sterk als een gereedschapskoffer, maar een stuk lichter en gemakkelijker mee te nemen.
Grootte: 500mm x 300mm x 260mm
Gereedschapsdraagtas voor zware toepassingen met afdekkap
Gereedschapsdraagtas voor zware toepassingen met afdekkap, verstevigde bodem en gepolsterde schouderlus voor extra comfort.
Uitgerust met veelzijdige gereedschapszakjes -en houders. Ergonomische draaghendel, poedergecoat. Afmetingen: H x B x D: 51 x 24 x 36cm
Bestelcode
C3971714
FatMax® open gereedschapstas
Prijs per stuk €
50,97
Bestelcode
C6906079
Afmeting L x B x H
51 x 36 x 24cm
Prijs per Materiaal stuk €
600D polyester 35,94
1 Gereedschapstas van nylon 600 denier met leren verstevigingen. Stevige waterdichte basis, schouderband. Gereedschaplussen voor uiteenlopend gebruik.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2416339 28,92
FatMax® open gereedschapstas
Open gereedschapstas van nylon 600 denier met leren verstevigingen. Stevige waterdichte basis, schouderband en stalen handgreep. Gereedschapzakken voor uiteenlopend gebruik.
Prijs per Bestelcode Maat stuk €
C2416340 457 mm 36,15
Open gereedschapstas voor gemakkelijk bereik
Open Toolbag voor gemakkelijk bereik en gebruik
10 interne en 11 externe opbergvakken, rolbandmaat clip en waterpas houders Watervaste bodem
Comfortabele greep en schouderband
Bestelcode Lengte Totale hoogte
C3769861 600 mm 400 mm
Prijs per Breedte extern stuk €
600 mm 37,20
Gereedschapstas, vervaardigd uit textiel, met gereedschaps bak
Bestelcode
C5094079
Dimensions W x D x H
420 x 220 x 250 mm
Prijs per stuk €
83,00
438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
9816 9817
8930
41437
11687
206960


































































































   450   451   452   453   454