Page 454 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 454
Gereedschapopslag plastic gereedschapskisten | cassette degli attrezzi di metallo
Pro gereedschapkoffer
FatMax® waterdichte gereedschapskist
Gereedschapskist met stevige kunststofbodem en waterafdichting voor IP53-bescherming. Zachte handgreep en deksel met V-groef. Metalen grendels en scharnieren.
FatMax® gereedschapskist
Gereedschapskist met stevige kunststofbodem en waterafdichting voor IP53-bescherming. Zachte handgreep en deksel met V-groef. Metalen grendels en scharnieren.
Plastic gereedschapkoffer met rubberen hoekbeschermers en aluminium draaghendel over de hele lengte. Uitneembare bak inbegrepen.
Bestelcode
C3946551
Maat
26” / 660 mm
Prijs per stuk €
32,53
Bestelcode
C2149374
C2416338
Maat
585 mm
710 mm
Prijs per stuk €
33,26
45,55
Bestelcode
C3954943
C3954944
C3954945
Maat
510 mm
585 mm
660 mm
Prijs per stuk €
43,37
47,00
50,61
Gereedschapskist
Uitvoering: Rood hamerslag gelakt
Materiaal: Gereedschapsstaal
Door aan de handgreep te trekken gaat de gereedschapskist naar beide kanten gemakkelijk open en heeft men toegang tot alle vakken 3140N: 3-delig 3141N: 5-delig 5-delig
Bestelcode
C1250889
C1250890
C3417519
Crossomschrijving
GARAGE GEREEDSCHAPSKIST 3 COMP.
GARAGE GEREEDSCHAPSKIST 5 COMP.
Cantilever Gereedschapskoffer Staal afgewerkt in rode hamer- slagverf
Lengte
470 mm
470 mm
530 mm
Prijs per Breedte extern stuk €
470 mm 71,82
470 mm 93,67
530 mm 93,67
Gereedschapkist JUMBO
Aantal compartimenten
3
5
5
1
Roestvrijstalen gereedschapskoffer met uitneembare inlegbak van kunststof
• Uit speciaal verzinkt plaatstaal, voor intensief dagelijks gebruik
• Optimaal corrosiebestendig, spatwaterdicht
• Maximale stabiliteit dankzij de toepassing van persvoegtechniek
• Robuust beslag en geborgde scharnieren • Dekselaanslag bij volledige opening
• Brede handgrepen
• Max. draagvermogen 150 kg
• Afsluitbaar dmv een hangslot (niet meegeleverd) • Binnenkant bekleed
• Met inzetbak voor kleine onderdelen (ES 1440) • Levering zonder gereedschap
Bestelcode
C2720589
C2499877
Dimensions W x D x H
500 x 200 x 220 mm
575 x 245 x 265 mm
Prijs per stuk €
64,00
91,00
Bestelcode
C2720000
C2719997
C2719998
C2719999
Dimensions W x D x H
998 x 387 x 320 mm
698 x 387 x 320 mm
841 x 427 x 340 mm
918 x 537 x 440 mm
Prijs per stuk €
223,50
195,00
219,00
237,75
440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41440 9808
9813
40690 11670 9814