Page 450 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 450
Gereedschapopslag gereedschapstassen | Gereedschapopslag rugzakken
Gereedschapskoffer, vervaardigd uit stevig polipro- pyleen, aluminium frame en dubbelwandig.
Riemenset met 3 zakjes
Boorholster
Boorholster
Ergonomisch ontworpen
Roestvaste fittingen
Verbindingen zijn verstevigd met klinknagels 4750-DHO-2 inclusief een veiligheidshaak voor koordbevestiging
Riemenset met 3 zakjes
Past rond de gordel tot 48”
Vervaardigd van sterk, lichtgewicht nylon
Vol met klinkpatronen voor echte kracht
Roestvaste fittingen, inclusief bandklem 4750-3PB-2 inclusief 4 haken voor extra lussen en 3 veiligheidsringen voor koordbevestiging
Bestelcode
C2720577
Dimensions W x D x H
490 x 230 x 380 mm
Prijs per stuk €
252,00
Gereedschapsrugzak voor zware werkzaam- heden
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
17,17
15,07
C3420134 55,38
Riem met snelontgrendeling
Riem met snelontgrendeling
Past rond gordelomvang van 28” tot 54” Gesp met snelontgrendeling
1 Extra sterke nylon en 600D polyester gereedschapsriem Prijs per
Bestelcode stuk €
Bestelcode
C3420138
C5057748
Crossomschrijving
DRILL HOLSTER
DRILL HOLSTER WITH RING
Uitklapbare gereedschapskist, vijfdelig
Bestelcode
C2393573
Dimensions W x D x H
550 x 200 x 210 mm
Prijs per stuk €
67,50
Stijlvolle maar functionele gereedschapsrugzak voor zware werkzaamheden, vervaardigd uit duurzaam 600D materiaal. Uitgerust met ergonomische gepolsterde rug en lussen voor extra comfort. Inclusief gereedschapfoudraal met 40 uitneembare en beschermende zakjes. Ruimte voor laptop. Zijzakjes. Opbergzakje vooraan uit netstof. Afmetingen: H x B x D - 35 x 18 x 47cm.
C3420158
Zakje voor pistoolnagels
10,61
Bestelcode
C6906077
Afmeting L x
B x H Materiaal
35 x 47 x 600D polyester 18cm
Prijs per stuk €
37,72
Dubbele steeksleutelset
FatMax® gereedschaprugzak
Past op elke riem
Kunststof versteviging aan de binnenzijde Hoogwaardige stiksels
In het zakje passen zeven strips met nagels van 91 mm Grootte: 10 x 26 cm
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy- Steel, verchroomd. PF-10310 Dubbele ringsleutels Dubbele ringsleutels Extra lang
Bestelcode
Prijs per stuk €
Rugzak van duurzaam materiaal 600 denier met vakken aan binnenzijde om gereedschap te bewaren. Stevige waterbestendige basis.
C3748671 170,01
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
C3420141 12,04
Bestelcode
C4199962
50,61
436
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41203
41208
41199
42786 41442
41202
9809
206958
41434