Page 453 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 453
Gereedschapopslag zacht hulpmiddel zakken | plastic gereedschapskisten
Gereedschapstas, vervaardigd uit textiel met uitneembaar onderdelen houder
Kunststof gereedschapskist
Zwart kunststof gereedschapskist met aluminium handgrepen en vergrendeling. Interne assortimentsbak. Drie interne assortimentsbakken in deksel. Opening voor
Bestelcode
C2720575
Kunststof gereedschapskist
Dimensions W x D x H
520 x 220 x 250 mm
Prijs per stuk €
108,00
veiligheidshangslot.
Bestelcode Afmetingen L x B x H
C6875808 595 x 289 x 328mm
Gereedschapskoffer van samengesteld zuiver polypropyleen
Prijs per stuk €
18,54
Kunststof Gereedschapskoffer, leeg Zijgrepen
Draagbare organizer
Draagbare organizer
Handvat van transparant polypropyleen
Zwart kunststof gereedschapskist met aluminium handgrepen en vergrendeling. Interne assortimentsbak. Twee interne assortimentsbakken in deksel. Opening voor veiligheidshangslot.
Bestelcode
C3433131
C3433132
Lengte
390 mm
420 mm
Totale hoogte
210 mm
230 mm
Breedte extern
390 mm
420 mm
Prijs per stuk €
9,59 1 13,50
Bestelcode
C6875806
Kunststof gereedschapskist
Afmetingen L x B x H
462 x 256 x 242mm
Prijs per stuk €
12,85
Gereedschapskoffer van samengesteld zuiver polypropyleen
Zwart kunststof gereedschapskist met aluminium handgrepen en vergrendeling. Interne assortimentsbak. Drie interne assortimentsbakken in deksel. Opening voor veiligheidshangslot.
Kunststof Gereedschapskoffer, leeg Zijgrepen
Draagbare organizer
Draagbare organizer
Optie voor hangslot
Handvat van transparant polypropyleen
Bestelcode
C6875807
Afmetingen L x B x H
547 x 271 x 278mm
Prijs per stuk €
15,19
Bestelcode
C3433133
C3433135
Lengte
510 mm
660 mm
Totale hoogte
280 mm
270 mm
Breedte extern
510 mm
660 mm
Prijs per stuk €
23,69
26,80
Handgereedschap & gereedschapopslag
439
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196911 187566
41436
11673
11672 196910


































































































   451   452   453   454   455