Page 451 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 451
Gereedschapopslag zacht hulpmiddel zakken
Gereedschapstas met brede opening
Big Foot gereedschapstas
Veelzijdige grote capaciteit op waterdichte basis Grootte: 222x406x305 mm
Bestelcode
C6023309
Gereedschapsbak
Ontworpen zoals de traditionele metalen gereedschapsbak maar lichtgewicht
en makkelijker te dragen. Wijde opening aan de bovenkant voor eenvoudige
toegang en lussen voor het dragen van maattekeningen of een waterpas. Grootte: 210x419x260mm 1
Gereedschapstas met brede opening, vervaardigd uit duurzaam 600D materiaal. Uitgerust met diverse opbergzakjes en -compartimenten. Ritssluiting voor
zware werkzaamheden. Geleverd met gepolsterde schouderlus voor optimaal draagcomfort. Afmetingen: H x B x D - 40 x 23 x 29cm
Prijs per stuk €
37,87
Bestelcode Afmeting L x B x H Materiaal
C6906078 40 x 29 x 23cm 600D polyester
Extra brede gereedschapstas voor zware werkzaamheden
Prijs per stuk €
22,15
Extra brede gereedschapstas voor zware werkzaamheden, vervaardigd uit duurzaam 600D materiaal. Diverse interne en externe lussen en zakjes om gereedschap op te bergen. Gepolsterde schouderlus voor optimaal draagcomfort. Sterke duurzame ritssluiting. Afmetingen: H x B x D: 46 x 28 x 30cm
Prijs per Bestelcode Afmeting L x B x H Materiaal stuk €
Prijs per Bestelcode stuk €
C3954503 33,01
Gereedschapstas met zachte buitenkant
Voldoende lang voor zagen en waterpassen; met ruimte en vakken voor ander gereedschap.
Grootte: 600mm x 260mm x 400mm
C6906076 46 x 30 x 28cm 600D polyester
Pro gereedschapstas met zachte buitenkant
25,45
Klein, licht in gewicht en sterk, met veilige ritssluiting om te bevestigen. Doorgestikte gepolsterde handvaten bieden extra stevigheid.
Dankzij de brede opening is alle gereedschap snel beschikbaar.
Bestelcode Maat
C4189745 440 x 285 x 190 mm
Prijs per stuk €
30,58
Bestelcode
C2408859
Prijs per stuk €
37,70
Handgereedschap & gereedschapopslag
437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9473 206957 206959
9476 38550 38548