Page 441 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 441
RONOL snij-olie met hoog prestatievermogen
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
TP 25, testpomp
2-kleppen systeem verzekerd betrouwbare en nauwkeurige test resultaten. Voor dagelijks gebruik op de werkplaats, past in elke auto.
Verlengt de levensduur van snijkoppen aanzienlijk. Uitstekende koelings- en smeringseigenschappen.
Bestelcode
C4181767
C4181768
Crossomschrijving
RONOL, spuitbus, 600ml
RONOL, blik, 5L
Prijs per stuk €
14,15
45,65
Bestelcode
C4181788
RP 50-S, handmatige tester
Drukbereik
0 - 25 bar
Prijs per stuk €
146,95
RONOL SYN snij-olie met hoog prestatievermogen
100% oplosbaar in water en huidvriendelijk. Uitstekende koelings- en smeringseigenschappen.
Bestelcode Crossomschrijving
C4181769 RONOL SYN, spuitbus, 600ml
C4181770 RONOL SYN, blik, 5l
Buis opruwsteeksleutel, 3⁄8-2”
2-kleppen systeem verzekerd betrouwbare en nauwkeurige test resultaten. Optioneel: extra fijn schalend drukventiel voor het testen van systemen tot 16 bar
Prijs per stuk €
16,75
58,25
met een 0.1 schaal.
Bestelcode Crossomschrijving
C4181786 RP 50-S, manual
C4181787 RP 50-S Inox, manual
RP PRO III elektrotechnische testpomp
Drukbereik
0 - 50 bar
0 - 50 bar
Prijs per 1 stuk €
262,45
343,30
Volledig gesmeed stalen tang met verharde rollers. Gelijkmatige opruwing van de draad over de hele omtrek.
Zelfvoedende elektrische vul- en testpomp. Vloeistofaanvoer zelf te kiezen: optioneel zelf gieten of via drukbron. Geschikt voor water en glycol.
Bestelcode
C4181765
C4181766
Crossomschrijving
Pipe Roughing Wrench, 3/8-2
Replacement roughing rolls, 3 pcs.
Prijs per stuk €
116,50
***
Bestelcode
C4181789
C4181790
Crossomschrijving
RP PRO III, elektrisch
Extra meter f. RP Pro III
Drukbereik
0 - 40 bar
0 - 40 bar
Maximale doorvoer (l/min)
6
Prijs per stuk €
682,45
46,45
Handgereedschap & gereedschapopslag
427
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11691
11865 9915
11712 11705 11709


































































































   439   440   441   442   443