Page 439 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 439
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
ROMAX 3000 basisset incl. Schakeladapter 230V
Set persbek sets
Voor Romax 3000, Romax Pressliner Eco en Romax AC ECO. De perslus grijpen met middelgrote persbekken.
Elektro hydraulische persmachine op batterij- of netspanning, afhankelijk van de te persen koppeling tot 110mm. Betrouwbaar en economisch.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4181738 1399,95
ROMAX 3000 basisset incl. tweede li-ion batterij
Elektro hydraulische persmachine op batterij- of netspanning, afhankelijk van de te persen koppeling tot 110mm. Betrouwbaar en economisch.
Bestelcode
C4181739
C4181740
C4181741
Crossomschrijving
Set Klemmen SV 42-54
Set Klemmen M 42-54
Set Klemmen TH 40-50
Prijs per stuk €
1291,45
1291,45
1049,95
Model nummer
1000000220
Vermogen
230V
SUPER CUT ratel draadsnij-ijzers set BSPT
Model nummer
1000000209
Bestelcode
C4181737
Persbek standaard
Voor Romax 3000, Romax Pressliner Eco, Romax AC ECO. Speciaal verhardingsproces.
Prijs per stuk €
1399,95
1
Met 1/4” - 2” ratelhendel wordt de bevestiging van de 1/4” - 1.1/4” snijkop tot stand gebracht met gebruik van adapter (Nr.71273). Eenvoudig inbrengen en verwijdern van de snijkop.
Bestelcode
C4181756
C4181757
C4181758
Crossomschrijving
SUPER SNIJ-Set BSPT R,1/2-1.1/4 In koffer
SUPER SNIJ-Set BSPT R,3/8-1.1/4 In koffer
SUPER SNIJ-Set BSPT R,1/2-2 In koffer
Assortiment set- Netto gewicht uitvoeringen
Prijs per stuk €
280,30
387,40
562,75
Bestelcode
C4181742
C4181743
C4181744
C4181745
C4181746
C4181747
C4181748
C4181749
C4181750
C4181751
C4181752
C4181753
C4181754
Crossomschrijving Maat
Standaard Klem, M15 M15
Standaard Klem, M18 M18
Standaard Klem, M22 M22
Standaard Klem, M28 M28
Standaard Klem, M35 M35
Standaard Klem, SV15 SV15
Standaard Klem, SV18 SV18
Standaard Klem, SV22 SV22
Standaard Klem, SV28 SV28
Standaard Klem, SV35 SV35
Standaard Klem, TH16 TH16
Standaard Klem, TH2 TH2
Standaard Klem, TH26 TH26
Prijs per stuk €
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
94,45
5,1 kg
6,2 kg
10,8 kg
1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 in
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 in
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 in
Handgereedschap & gereedschapopslag
425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12333
12360 12361
12371
12369