Page 443 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 443
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
SUPER FIRE 3 hittebox, 7/16 - EU
ROOFING-SET PIEZO ontsteking.
Multigas 300
Propaan / butaan gasmengsel vlamtemperaturen to 1900° C. Gaspatroon met 7⁄16” EU-draad.
Ideaal voor dakdekking en asfalteerwerk en het verbinden van bitumen. Efficiënte bediening, zelfs in slecht weer, door de vlamstabilisator.
Hoge vlamtemperatuur door cycloonbeweging. Tot 2,5 uur te gebruiken per cilinder.
Bestelcode
C4181785
Prijs per Netto gewicht stuk €
2,1 kg 99,95
Bestelcode
C4181773
ROCOLT HANDY PIEZO Set
Prijs per stuk €
188,95
ALLGAS 2000 PS 0.5/2 compact set
Ideaal voor mobiele werkplekken en reparatiewerkzaamheden. Kleine propaanflessen kunnen worden bijgevuld.
Bestelcode
C4181777
Maxigas 400, 600ml
Prijs per stuk €
8,90
Geen verdraaiing van de slang, werkt in elke positie. Betrouwbare piëzo ontsteking (tot 30,000 ontstekingen).
Bestelcode Prijs per stuk €
C4181775 401,05
Voor het werken met lood (goten, laminering en dakranden, ventilatieschachten etc.). Voor alle types fijn solderen op het gebied van elektronica en telecommunicatie.
Bestelcode
C4181782
Bedrijfstemperatuur
1150 °C
Prijs per stuk €
592,95
MULTI 300 fijn soldeerkit met propaan regelateur
Vlambestendige mat, 33x50cm, Short Therm 1100°C
Lasgas met hoog prestatievermogen, snijgas, hard
soldeergas voor vlamtemperaturen tot 2.200 °C. 1 Gaspatroon met 7⁄16 “EU-thread.
Bestelcode
C4181778
MAPP-Gas
Prijs per stuk €
12,05
Prijs per stuk €
230,95
Permanent hitte bestendig tot 900°c bij direct contact met vuur en gesmolten metaalslakken. Goed vormbaar, lange levensduur, asbestvrij en vormt geen gevaar voor de gezondheid.
Bestelcode
C4181781
DAKBEDEKKING-SET met 5m-slang.
Bestelcode Maat
C4181772 500mm x 300 mm
Gaspatroon C200 Supergas
Prijs per stuk €
37,25
Ideaal voor dakdekking en asfalteerwerk en het verbinden van bitumen. Efficiënte bediening, zelfs in slecht weer, door de vlamstabilisator.
Prijs per Bestelcode Netto gewicht stuk €
C4181784 1,2 kg 58,45
Butaanpatroon met propaandeel voor het werken met lage temperaturen. Geproduceerd volgens EN 417.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4181779 3,65
Toegenomen gebruikersveiligheid door de sandwich- kleppen en aluminium mono-blok cilinder. Extreem hoge vlamtemperatuur, hoge brandprestaties en gegarandeerde korte werktijden. Met 7/16” EU-draad.
Bestelcode
C4181774
Prijs per stuk €
17,30
Handgereedschap & gereedschapopslag
429
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12363 11657
11653
11661
12328 11614
11663
12362
12329
12330
12331