Page 440 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 440
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
SUPERTRONIC 1250-Set, BSPT1/2” -1.1/4”, 230V
Compact ontwerp, slechts 4,9 kg, ideaal voor draagbaar gebruik. Schroefvormige tandwielen voor maximaal vermogen (800 watt).
SUPERTRONIC compact draagbare draaier
Automatische snijkoppen met snelle afstelling van de draadgrootte en automatische draadlengte, precies instelbare draaddiepte zonder hercentrering. Slaghamer met verwisselbare klembek, optimale klemeigenschappen door flexibele afstelling en brede ondersteuning.
Model nummer
71450
Lengte
456 mm
Vermogen
230V
Bestelcode
C4181760
SUPERTRONIC 2000-Set, BSPT R,1/2-2”, 230V
Betrouwbare motor voor langdurig gebruik. 4 x snellere omkeer met omkeeraandrijving.
Prijs per 1 Bestelcode stuk €
Prijs per stuk €
631,00
Prijs per stuk €
3104,80
4611,55
5399,05
Model nummer
56175
Bestelcode
C4181761
C4181762
C4181763
Crossomschrijving
SUPERTRONIC 2SE, Auto,BSPT R 1/2”-2”,230V
SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2”-3”,230V
SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2”-4”,230V
Vermogen
230V-1150W
230V-1700W
230V-1750W
Transportkar voor Supertronic 3SE/4SE
Model nummer
71256
Vermogen
230V
Beide draadsnijmachines 3 en 4 SE SE passen in de nieuwe transportkar. Eenvoudig transporteren van zware lasten.
C4181759 1182,25
ROPOWER 50 R, draagbare draaier
Dubbel geïsoleerde motor in overeenstemming met VDE en CE. Automatische draadsnijkussen met geïntegreerde olie toevoer. Word geleverd met een mobiel transport onderstel.
Bereik: 1/4 - 2” BSPT
Bestelcode
C4181764
Maat
800mm x 600 mm
Prijs per stuk €
345,95
RO GROOVER 2” - 12” Hydraulischec Roll Groover
Veilige bediening van de compacte en zeer robuuste constructie van de machine. Nauwkeurige afstelling van de groefdiepte en regulatie.
1/4 - 2” BSPT 10 - 24mm
Bestelcode
C4181755
Prijs per Voltage stuk €
230V 2870,65
Bestelcode
C4181771
Prijs per stuk €
Model nummer
1000000087
Vermogen
230V-1100W
Model nummer
56050
3145,75
426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11678 12184 12185
12344 11698 11683


































































































   438   439   440   441   442