Page 442 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 442
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
ROTESR Lekdetectie spuitbus, 400 ml
Eenvoudig gebruik, altijd klaar voor gebruik. Zeer gevoelige schuimspray voor snelle en betrouwbare opsporing van lekkages.
6 Flessen ROCLEAN chemisch reinigen
Om te gebruiken met de ROPULS D spoelcompressor wanneer het ROCLEAN inspuittoestel is bevestigd.
Bestelcode
C4181791
ROPULS D doorspoel compressor
Prijs per stuk €
4,16
Bestelcode
C4183210
C4183211
C4183212
C4183213
Crossomschrijving
6 flessen ROCLEAN
6 flessen ROCLEAN
6 flessen ROCLEAN warming
6 flessen ROCLEAN
ontsmetting
chemische reiniging radiatorverwarming
chemische reiniging oppervlaktever-
chemisch schoonmaakmiddel
Prijs per stuk €
199,95
199,95
199,95
199,95
ROFROST TURBO buisbevriezing
1 Voor het schuren en reinigen van verwarmingssystemen, systemen onder de vloer en het doorspoelen van drinkwatersystemen. Eén eenheid, drie manieren van gebruik voor veiligheid en energie-efficiëntie.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4183208 1999,95
Veilig bevriezen: thermometer op de vriesklem geeft aan wanneer de buis volledig is bevroren. Versmalde invoer in verschillende maten voor alle standaard buisdiameters.
Model nummer
62200
Maximale werkdruk (bar)
7
ROCLEAN inspuittoestel
Roclean inspuittoestel alleen met persluchtslang voor gebruik met Ropuls spoelcompressor voor reiniging en bescherming van het systeem.
Bestelcode
Bestelcode
C4181792
C4181793
C4181794
Crossomschrijving
ROFROST TURBO 1,1/4in +6 inserts, 230V
ROFROST TURBO 2in + 4 red.inserts, 230V
ROFROST TURBO 2in +8 inserts, 230V
Prijs per stuk €
1310,35
1909,95
1637,95
ROFLAME PIEZO 1800° C
Prijs per stuk €
Brander met hoog prestatievermogen met robuuste ergonomische handgreep. Eenvoudige bediening met één hand en veilige opbergruimte.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4181776 46,15
C4183209 98,95
428
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
12357 12364 12332
11669 11745
12323


































































































   440   441   442   443   444