Page 438 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 438
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
ROCAM EPT Sets
Voor expanderen, reduceren en kalibreren van zachte en halfharde buizen en ook het produceren van kegelvormen Al meer dan 40 jaar de know-how van de pionier in expandeer technologie en de leidende fabrikant van expandeer gereedschap!
ROBEND H+W Plus standaard buigsets
Voor nauwkeurig koud buigen tot 180°. Rolub-Anti-Block-Systeem.
ROBEND 3000 set elektrische buigers
Bestelcode
C4181732
C4181733
C4181734
C4181735
Assortiment set-uitvoeringen
12-15-18-22-28 mm
10-12-16-18-22 mm
10-12-16-22-28 mm
12-16-18-22-28 mm
Prijs per stuk €
474,55
474,55
474,55
469,30
Bestelcode
C4181712
C4181713
Assortiment set-uitvoeringen
12 - 15 - 18 - 22 mm
15 - 18 - 22 mm
Prijs per stuk €
850,45
713,95
Expander Heads, standaard
1
Draagbaar, robuust elektrisch buigapparaat voor koud buigen tot 180°. Behoudt vorm en blijft stabiel: buigmallen vervaardigd uit hoogwaardig gesmeed aluminium. Te gebruiken met koper, staal en roestvast staal.
Onderdeelnummer
Bestelcode
C4181714
025700X
025703X 025705X
Onderdeelnummer
025700X
Vermogen
230V
230V
230V
Assortiment set- uitvoeringen
12 - 15 - 18 - 22 mm
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
15 -22 - 28 mm
Netto gewicht
20,6 kg
23,5 kg
24,12 kg
Prijs per stuk €
1553,95
Voor expanderen, reduceren en kalibreren van zachte en halfharde buizen, en ook het maken van kegelvormen. Al meer dan 40 jaar de know-how van de pionier in expandeer technologie en de leidende fabrikant van expandeer gereedschap!
C4181715 025703X 1846,90
C4181716 025705X 1610,65
ROMAX compact basisset met 18V/3Ah batterij
Elektro-hydraulische persmachine op batterij- of netspanning, afhankelijk van de te persen koppeling tot 28mm. metaal en 40mm plastic. Betrouwbaar en economisch.
Bestelcode
C4181717
C4181718
C4181719
C4181720
C4181721
C4181722
C4181723
C4181724
C4181725
C4181726
C4181727
C4181728
C4181729
C4181730
C4181731
Maat
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
Prijs per stuk €
118,60
122,80
110,20
110,20
110,20
110,20
110,20
110,20
110,20
139,60
139,60
139,60
151,15
151,15
151,15
Prijs per stuk €
1049,95
Model nummer
15800
Bestelcode
C4181736
424
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11183 11228
11233
12345
11602