Page 437 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 437
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
Roweld P63 S-10 Sword,220V mof-laseen- heden
Plastic buissnijder
Kraan draadsnijset pakket
Snel en eenvoudig te gebruiken voor exact hersnijden van beschadigd kraanschroefdraad. Verstelbare snijdruk door middel van de veer en stelschroef staat nauwkeurig werken toe.
Snelle snede: Snel snijden in slechts enkele draaien. Voor PVC-buizen, minder ruimte nodig, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
Toegenomen flexibiliteit en combinatie opties voor alledaags gebruik. Lange levensduur volgens de DVS reglementen.
Bestelcode
C4181693
C4181694
C4181695
Capaciteit voor buizen
1-1/4in / 32mm
1-1/2in / 40mm
2in / 50mm
Prijs per stuk €
26,20
28,30
33,05
Bestelcode
C4183221
C4183222
C4183223
C4183224
Crossomschrijving
Roweld P63 S-10 sword,220V,-32 Thermostatisch
Roweld P63 S-10 sword,220V,-63 Thermostatisch
Roweld P63 S-10 sword,220V,-32 Elektronisch
Roweld P63 S-10 sword,220V,-63 Elektronisch
Prijs per stuk €
346,95
458,95
231,45
346,95
CU-INOX Multi 67 Pijpensnijder
RO-QUICK Klepsleutel
Bestelcode
C4183264
C4183265
Crossom- schrijving
Tap reseating Set met cutter 3/8-1 in box
Tap reseating Set 3/8-1 elk met 3 zegels
Netto gewicht
350 g
980 g
Prijs per stuk €
82,40
112,30
Deze pijpensnijder kan op kunstof tuve worden gebruikt en multi-lagen pijpen tot 67mm evenals van toepassing zijn op koperen en roestvast stalen pijpen. MULTI 67 snijdt 6 -67mm (1/4” - 2-5/8”) Cu + INOX + PVC + multi-lagen buis.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3976168 59,66
Uni-spanner ratelsleutelset
Adapter met sterhandgreep voor douches, badkuipen. Snel en probleemloos gebruik voor de installatie van badkuipen, wastafels en gootstenen.
Prijs per Bestelcode Netto gewicht stuk €
C4183255 370 g 88,15
Waterbekken steeksleutel, breedte 10-32mm
1
ROCUT Professioneel
Universeel bruikbaar: klem, inbus en 12-zijdige houder, afmeting 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 “ en alle afmetingen
daar tussen. Geen beschadiging van ringen en schroefverbindingen door het speciale ratelsleutel ontwerp.
Bestelcode
C4183257
C4183258
Crossomschri- jving
Uni Stepped Sleutelset met kroonmoersleutel, 3/8-1
Uni Stepped Sleu- tel,3/8,1/2,3/4,1
Netto gewicht
670 g
120 g
Prijs per stuk €
54,05
39,35
Stevige grip door de rubberen handgrepen. Nauwkeurige sneden met haakse hoek.
Bestelcode
C4181689
C4181690
C4181692
C4181691
Capaciteit voor buizen
42 mm
50 mm
63 mm
75 mm
Prijs per stuk €
58,75
79,25
124,90
178,45
Optimale krachtoverdracht door de T-handgreep Verdraaibare klauw voor links en rechtshandig draaien
Klemcapaciteit Bestelcode (max.)
C4183249 1,1/4 in
Lengte
235 mm
Prijs per stuk €
47,20
Handgereedschap & gereedschapopslag
423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11674
8818
10217
12324
12171
12368
12317
12178


































































































   435   436   437   438   439