Page 436 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 436
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
CU-INOX Mini 16 Pijpensnijder
Lenox Mini Pijpensnijders zijn lichtgewicht met een ergonomische knop en optimale gereedschapsgrootte. De ideale oplossing voor het snijden van pijpen in moeilijk toegangelijke plaatsen.
CU-INOX Pro Pijpensnijder
De Lenox CU-INOX Pro Pijpensnijders zijn uitzonderlijk sterke, hoge precisie pijpensnijders met telescopische actie. Zink gietijzeren body en 4 roestvast stalen rollers. Omvat een vervangbare ruimer het verwijderen van buizen. Snijder bevat één reserve koper snijwiel in het handvat.
Plastic pijpsnijder
Bestelcode
C3976167
Snijmaat
3-35 mm
Prijs per stuk €
29,80
Voor het glad afsnijden van buizen uit kunststof (bijv. gepantserde buizen) met Ø 6 - 35 mm. Niet geschikt voor het knippen van kabels. Messen verwisselbaar
en uit iedere stand terug te trekken. Geringe krachtinspanning door speciale snijhoek en optimale overbrenging. Moeiteloos werken door ergonomische vormgeving van de handvaten en stapsgewijze mesaanzet. Behuizing: aluminium persgietwerk, rood gelakt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Bestelcode
C3976169
Snijmaat
3-16 mm
Prijs per stuk €
10,70
S2 CPVC Pijpensnijder
CU-INOX Mini 25 Pijpensnijder
Bestelcode
C2713976
Ruimer
Eenvoudig te gebruiken. Verhard staal voor nauwkeurige werking.
Prijs per stuk €
39,68
Onderdeelnummer
94 10 185
Snijdt tot 1” nominaal (1-5/16” max. OD - 35mm). Voor alle soorten plastic pijpen zoals PVC, CPVC, PEX, PE & PB pijpen, en flexibele slang.
Lenox Mini Pijpensnijders zijn lichtgewicht met een ergonomische knop en optimale gereedschapsgrootte. De ideale oplossing voor het snijden van pijpen in
Prijs per Bestelcode stuk €
C3974585 28,64
Voor het knippen van kunststofbuizen met dunne wanden (v.b. kunststoffen pantserbuizen) en kunststoffen en rubberen slangen, ook versterkte,
met buitendiameter tot Ø 25 mm. / 1” exterior dia..
Niet geschikt voor het knippen van kabels. Met openingsveer en vergrendeling. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Pijpsnijder voor slangen en beschermings- buizen
1 moeilijk toegangelijke plaatsen.
Prijs per
Bestelcode Snijmaat
C3976170 3-25 mm
CU-INOX Mini 30 Pijpensnijder
stuk €
13,93
Bestelcode
C4181706
C4181707
Crossomschri- jving
Uitboorwerktuig
Uitboorwerktuig
Maat
10 mm -54 mm
6 mm -35 mm
Prijs per stuk €
98,95
49,95
Ontbrameradapter voor koper en inox
Model nummer
90 20 185
Snijcapaciteit
25 mm
Type hendel
Hard vezelglas met versterkte plastic handvaten
Lengte
185 mm
Lenox Mini Pijpensnijders zijn lichtgewicht met een ergonomische knop en optimale gereedschapsgrootte. De ideale oplossing voor het snijden van pijpen in moeilijk toegangelijke plaatsen.
Gebruikersvriendelijke oplossing voor het ontbramen van buizen “binnen- en buitenkant”. Enorme tijdsbesparing.
Bestelcode
C3976171
Snijmaat
3-30 mm
Prijs per stuk €
18,26
Bestelcode
C2714070
Model nummer
90 20 185
Prijs per stuk €
35,00
Bestelcode Crossomschrijving
C4181704 Adapter Afbramer I voor 1.1006X
C4181705 Adapter Afbramer II voor
Prijs per stuk €
43,95
61,45
7.0075
422
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8829
8828
8816
7365
8823
8817
11213
12334
7363


































































































   434   435   436   437   438