Page 435 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 435
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
5-IN-1 BEVEILIGINGSSLEUTEL
DURAMAG Buissnijder 35
Buissnijder, inox, 10-54mm
Verwisselbare sleutel voor alle technische afsluitsystemen1 sleutel voor 5 verschillende toepassingenDankzij het dubbele, draaiende mechanisme kunnen er 4 verschillende moeren worden geplaatstHet lichaam bestaat uit een vierkant van 5 mm en een 1⁄4” boorstifthouder, inclusief magneetInclusief magnetisch tasje voor 1⁄4” boorstiften met vierkant, 7-8 mm profiel Plastic, gevernist lichaamSleutelprofielen van zincorHandige klemring
Sneden in de buurt van fakkels zijn mogelijk. Reserve snijwiel in de handgreep.
Brede rollers voor betrouwbare geleiding. Snelle aanpassing met de ratel-telescoopgeleiding met automatische veerterugloop.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4181697
Capaciteit voor buizen
6 mm - 35 mm
Prijs per stuk €
47,20
Bestelcode
C4181701
Prijs per Capaciteit voor buizen stuk €
10 mm - 54 mm 124,90
C5058977 ***
9-IN-1 BEVEILIGINGSSLEUTEL
Verwisselbare sleutel voor alle technische afsluitsystemen 1 sleutel voor 9 verschillende toepassingen Dankzij het dubbele, draaiende mechanisme kunnen er 8 verschillende moeren worden geplaatst Het lichaam is voorzien van een vierkant
van 5 mm om de radiator te ontluchten en een 1⁄4” boorstifthouder met magneet Vierkante vergrendeling: 5, 6, 7-8, 9-10 mm Driehoekige vergrendeling: 7, 8-9,10-11 mmTweerichting sleutel: 3-5 mmHalfronde vergrendeling: 6 mmZincorSpanketting met karabijnhaak
Automatische buissnijder PL
Stalen buissnijder SUPER 2”,10-60mm
Brede rollers voor het veilig geleiden van de snijwielen op de buis. Eenvoudige drukinstelling voor optimale krachtoverdracht op de buis.
Verwijderbare buisontbramer. Verharde speciaal geslepen snijwielen.
Prijs per stuk €
106,00
Bestelcode
C4181696
C3941092
Capaciteit voor buizen
6 mm - 67 mm
50 mm - 125 mm
Prijs per stuk €
104,95
184,75
Bestelcode
C4181699
Capaciteit voor buizen
10 mm - 60 mm
1
Pijpensnijder voor Moeilijk Bereikbare Plaatsen
Bestelcode
C5015888
BUISSNIJDER 30 Pro, 3-30 mm
Prijs per stuk €
***
Buissnijder cutter 35, inox
Extern braamloos snijden. Sneden in de buurt van fakkels zijn mogelijk.
Deze snijders zijn ideaal voor optimale toegankelijkheid in nauwe en moeilijk bereikbare plaatsen zoals dicht tegen een muur. Snijdt koper met slechts een paar draaien. De snijder drukt tegen de pijp en snijdt terwijl u draait. Reserve snijwielen beschikbaar.
Intrekbare ontbramer en reserve snijwiel in handgreep. Voor koper, messing, aluminium, dunwandige stalen buizen.
Bestelcode
C4181700
Capaciteit voor buizen
6 mm - 35 mm
Prijs per stuk €
78,20
Bestelcode
C3974581
C3974582
C4189572
Snijmaat
15 mm
22 mm
28 mm
Prijs per stuk €
26,70
29,88
34,97
Bestelcode
C4181702
Capaciteit voor buizen
3 mm - 30 mm
Prijs per stuk €
23,05
Handgereedschap & gereedschapopslag
421
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12180 199171
199167
11918 11898
11890
8819
11917
10221


































































































   433   434   435   436   437