Page 422 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 422
Zagen en messen
Dynagrip afbreekmessen
Afbreekmes met rubberen handgreep en roestvrijstalen bladschuiver. Mes blokkeersysteem
Afbreekmessen 9mm
Afbreekmessen 18mm
Afbreekmessen voor algemene doeleinden met 12 delen. In dispenser.
Afbreekmessen voor algemene doeleinden met 7 delen. In dispenser.
Bestelcode
C3940827
C2557144
Mesbreedte
9 mm
18 mm
Prijs per stuk €
6,22
6,51
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4199913 10,000
C4199915 100,000
18mm afbreekmessen
Prijs per stuk €
3,53
27,34
Bestelcode
C4199914
C4199916
Bedrag van de inhoud
10,000
100,000
Prijs per stuk €
4,59
35,43
Interlock Afbreekmes
Wolfraamcarbide afbreekmessen
Afbreekmessen voor zeer zware toepassingen met een rand van wolfraamcarbide voor een betere snijdprestatie. 5 x scherper, langer dan standaardmessen.
• Bestand tegen oplosmiddelen, metalen behuizing voor sterkte
• Snelle en eenvoudige mesverwisseling via getand wiel, geen gereedschap nodig
18mm afbreekmessen 0,5mm dik in zilveren kunststof verpakking van 10 messen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5103027 1,64
Koolstofstalen afbreekmessen 18mm
Ideaal voor algemene werkzaamheden met snijden en afwerking.
8 afbreekpunten per mes.
Bestelcode
C4199964
C4199965
C4199966
C4199967
C4199968
Bedrag van de inhoud
5,000
10,000
50,000
5,000
20,000
Mesbreedte
18 mm
18 mm
18 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
5,94
11,19
48,99
9,09
27,99
Bestelcode
C3940813
C2694138
Prijs per Mesbreedte stuk €
9 mm 5,45
18 7,11
FatMax® afbreekmessen
1
25mm afbreekmessen
Afbreekmes met 2 componenten handgreep en roestvrijstalen magazijn dat 6/4 bladen bevat. Automatische meswisselaar en mesklem. Bladbreker in handgreep.
Bestelcode
C3948113
C3948114
C3948115
Prijs per Bedrag van de inhoud stuk €
5,000 2,15
10,000 3,86
50,000 10,70
25mm afbreekmes 0,7mm dik, kunststofdoos met 25 messen.
Bestelcode
C3954912
C2148306
C3972234
Mesbreedte
9 mm
18 mm
25 mm
Prijs per stuk €
5,59
9,32
10,54
Blauwe Bi-Metal 18 mm afbreekmessen
Onbreekbaar voor optimale veiligheid
Soft snap technologie
Blijven 3x langer scherp vergeleken met gewone koolstofstalen afbreekmessen
Geschikt voor de meeste toepassingen
Bestelcode
C5103024
Koolstofstalen afbreekmessen 25mm
Prijs per stuk €
10,04
Koolstofstalen afbreekmessen 9mm
Ideaal voor licht snijwerk & afwerking. 7 afbreekpunten per mes.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C3948118 10,000
Ideaal voor zwaar snijwerk. 13 afbreekpunten per mes.
Bestelcode
C3954487
C2147968
C3953749
Bedrag van de inhoud
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
5,000 3,46
8,000 4,40
50,000 23,06
Bestelcode
C4189540
C4189541
Bedrag van de inhoud
5,000
10,000
Prijs per stuk €
4,14
7,92
3,08
408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8856
9574
44701
9590
8857
8887
35953
9593
9269
36022
9550
9594