Page 420 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 420
Meetgereedschap waterpas
FatMax® XtremeTM Torpedo waterpas
466-800 Aluminium waterpas
Fatmax Digitale waterpas
Aluminium torpedo waterpas met zeldzaam aardmagneet. Eén verticale, één horizontale en een roteerbare libel - allen vergroot en stevig frame. 10 jaar garantie op nauwkeurigheid.
Aluminium waterpassen
Schokabsorberende beschermkappen Nauwkeurigheid 0.5mm/m
Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant
Dik gevormd profiel
Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving
Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters
Magnetische onderzijde leverbaar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (-M)
• 360° af te lezen –tekst op het scherm roteert mee met de waterpas Functioneel in alle posities
• Eenvoudig te gebruiken met pauzeknop, zelfs in slecht verlichte ruimtes
• LCD-scherm voor eenvoudig af te lezen metingen
Bestelcode
C3949344
Lengte (mm)
250
Nauwkeurig- heid
± 0,5 mm/m
Prijs per stuk €
24,51
Bestelcode
C3976135
C3976136
Lengte
40 cm
60 cm
Prijs per stuk €
51,63
69,13
Classic Box Spirit waterpas
Bestelcode
C3419858
C3419859
C4187504
C4187505
C4187501
C4187502
C3419857
C4187503
Lengte
250 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1800 mm
2000 mm
Prijs per stuk €
22,41
21,87
27,37
31,33
36,03
43,04
60,59
67,49
Digitale hoekwaterpas
Magnetische waterpas
Aluminium box profile spirit waterpassen met stevige blokvormige libellen. Machinegeslepen oppervlakken.
1 Bestelcode C4199900
C4199901
Nauwkeurig- heid
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
Prijs per Lengte (mm) stuk €
600 16,58
1200 25,57
FatMax® XtremeTM Spirit waterpassen
Aluminium waterpassen
Schokabsorberende beschermkappen Nauwkeurigheid 0.5mm/m
Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant
Dik gevormd profiel
Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving
Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters
Magnetische onderzijde leverbaar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (-M)
• Horizontale en verticale libellen • Duidelijk LCD-scherm
Bestelcode
C3976138
Lengte
40 cm
Nauwkeurig- heid
±0,1o
Prijs per stuk €
95,38
Aluminium waterpassen met vergrote stevige blokvormige libellen. Machinegeslepen oppervlakken en 10 jaar garantie op nauwkeurigheid.
Bestelcode
C4986855
C5001755
C5057743
Crossomschrijving
800MM BOX LEVEL MAGNETIC
1000MM BOX LEVELMAGNETIC
1200MM BOX LEVELMAGNETIC
Prijs per stuk €
38,06
45,97
55,92
Bestelcode
C4199903
C4199904
C4199905
C3954938
Lengte (mm)
600
1200
1800
2000
Nauwkeurig- heid
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
Prijs per stuk €
37,76
61,42
85,08
92,96
406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
9559
9549
9557
41408
8715
44707
44706


































































































   418   419   420   421   422