Page 424 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 424
Zagen en messen
Inklapbaar mes FK150
Gepatenteerde BladeLock technologie houdt het mes veilig op zijn plaats. Voeringblokkering voor snelle bediening met één hand. 3 messen inbegrepen. Ingebouwde opslag voor messen, integrale kabelsnijder.
99E uitschuifbaar mes
Gespoten zinken constructie met interlock-neus. Uitschuifbaar mes met interne opslag. Messen inbegrepen.
Bestelcode
C6023313
Inklapbaar mes FK250
Prijs per stuk €
13,50
Bestelcode
C3958179
Inklap veiligheidsmes
Lengte (mm)
155
Prijs per stuk €
7,21
Gepatenteerde BladeLock technologie houdt het mes veilig op zijn plaats. Uitklapbare schroevendraaier en opslag voor extra bits, geschikt voor 1” insteekbits voor snel vastzetten en levert extra veelzijdigheid van het gereedschap. 3 messen inbegrepen. Ingebouwde opslag voor messen, integrale kabelsnijder.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6023314 15,53
Inklapbaar veiligheidsmes
1
Veiligheidsmes met zelf intrekkend blad met veer dat naar binnen gaat wanneer de schuifknop wordt losgelaten. Bladen inbegrepen.
Bestelcode
C3958184
Instant Change mes
Lengte (mm)
155
Prijs per stuk €
8,37
Inklapbaar, veilig zakmes met automatische intrekking voor veiligheid. Duidelijk zichtbaar materiaal en meswisseling zonder gereedschap.
Gegoten zinken mes met directe verwisseling. Interne opslag voor messen en rubberen duimpad voor extra gekochte messen. Bladen inbegrepen.
Bestelcode
C6862074
Knipmes
Comfort kunststof greep Magazijn voor 5 reservemesjes Duimkussen voor max. druk Gordelclip
ZB-verpakt
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3972239
Prijs per Lengte (mm) stuk €
155 12,53
FatMax® vouwbaar uitschuifmes
Zinken vouwbaar uitschuifmes met interne opslag en rubberen duimpad. Snel meswisselsysteem. FatMax® bladen inbegrepen.
Bestelcode
C6766878
Brand Item ID
DBKPH-EU
Meslengte
28 mm
Globaal Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
15,64
Bestelcode
C3973624
Lengte (mm)
155
Prijs per stuk €
11,63
410
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
195783 200280 38568 38567
9568 9567 9566 9564


































































































   422   423   424   425   426