Page 423 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 423
Zagen en messen
Zelfladend veiligheidsmes met automatische inschuiffunctie
Messen - uitschuifbaar blad
FATMAX veiligheidsmes - Auto Safe
Gegoten constructie met 2-componenten grip. Automatisch intrekbaar voor veiligheid - het lemmet trekt zich vanzelf in wanneer het contact verloren gaat. Reset van messen voor extra veiligheid. Magazijn voor reservemessen. Ingebouwd mes voor krimpfolie - 2 messen in 1.
Hoogwaardig gespoten handgreep met drie standaardbladen voor zware toepassingen.
Bestelcode
Prijs per stuk €
• Met twee functies: kan gebruikt worden als conventioneel mes of als veiligheidsmes met automatische inschuiffunctie
• Als veiligheidsmes trekken de snijbladen automatisch in nadat het snijden voltooid is
• Drukknop om de terugveerfunctie van de bladen te vergrendelen of ontgrendelen
• Geleverd met 5 bladen in een magazijn
C4971990 4,10
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6817714
Standaard intrekbaar mes
Prijs per stuk €
7,29
Bestelcode
C6862073
Uitschuifmes voor algemene bouwwerk- zaamheden
uitschuifbaar snijmes met zachte grip
Hoogwaardig uitschuifbaar snijmes. Metalen frame met zachte handgreep voor betere grip. Snelwisselingsysteem bladen.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Snijdiepte-instelling in 3 stappen. Vastgezette schroef maakt toegang tot reservemessen zonder gereedschap mogelijk en voorkomt verlies tijdens het vervangen van het snijmes Snijhoek geoptimaliseerd om vermoeidheid te verminderen / Lichtgewicht aluminium behuizing, stevig voor meer duurzaamheid / Interne opslag voor maximaal 5 messen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3958126 5,40
Zelf inschuifbaar mes
Veelzijdig design met twee mes instellingen voor normaal gebruik en als een stanleymes. Ontwerp met gekruisde punt voorkomt het splijten van de punt. Veiliger werken met gebruik van vastgezette interne componenten en magnetische mes retentie. Compleet met een onbreekbaar Bi-metaal mes.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3970397 6,63
Lichtgewicht en duurzaam uitschuifmes waarmee je alle klussen klaart.
Met de druk-en-schuifknop kun je zonder gereedschap bij de messen komen en ze snel verwisselen.
Een degelijk en duurzaam mes met veilige onderdelen - voorkomt vallen/verliezen van componenten. Gemakkelijk schoon te maken behuizing van de messen.
De trekgreep maakt trekkend snijden gemakkelijk.
C4971991 7,35
Mes
Bestelcode
C4189711
Pro-Touch X uitschuifmes
Prijs per 1 stuk €
10,04
Zelfladend 9mm uitschuifbaar mes, inclusief 5 bladen.
Quick change snelwisselmechanisme voor gemakkelijk verwijderen van het mes zonder het mes te openen. Scharniersluiting van het magazijn met opbergruimte voor 10 reservemessen.
Trekker handgreep voor trekkend snijden.
Ideaal mes voor professionals in alle beroepen en een veelvoud van toepassingen.
Te gebruiken zonder extra gereedschap.
Vlotte snijdiepte-instelling in 3 stappen.
Snijhoek geoptimaliseerd voor minimale vermoeidheid.
Bestelcode
C5103032
Prijs per stuk €
6,74
Bestelcode
C4189710
Prijs per stuk €
11,58
Handgereedschap & gereedschapopslag
409
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35987
26949
26657
38290
38292
165003
9277
9278
200277


































































































   421   422   423   424   425