Page 421 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 421
Zagen en messen
9mm afbreekmes
Afbreekmes
Pro TouchTM afbreekmes
K400 zwart metalen vergrendelbaar 9mm afbreekmes.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5103033 3,05
9,00mm afbreekmes
18mm zwart plastic vergrendelbaar afbreekmes met metalen verlengstuk.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5103034 3,89
Afbreekmessen
ABS-handgreep met TPR-grip. 4-segmentenblad - 0,5 mm dikte.
Smalle neus voor maximum zichtbaarheid op het snijoppervlak
Met automatische meswissel
Magazijn voor opbergen 3 reservemessen Robuuste gietaluminium behuizing met RVS mes geleider en scharniersluiting magazijn ProTouchTM handgreep voor veilige grip en groter comfort
Bestelcode
C4189704
C3953748
Prijs per Meslengte stuk €
9 mm 7,72
18 mm 10,39
Professioneel afbreekmes met schroef
9mm afbreekmes inclusief 3-9mm afbreekbladen
Prijs per Bestelcode stuk €
C6877121 4,50
Bestelcode
C5074230
C5074231
Mesbreedte
18 mm
25 mm
Prijs per stuk €
9,62
11,02
Met Bi-Metal technology afbreekmes
Schroef om het mes vast te zetten voor handige en
betere controle 1 Magazijn voor opbergen 2 reservemessen
Sterke ABS behuizing met stalen mesgeleider
Textuur handgrepen zorgen voor betere controle
Smalle neus voor maximum zicht op het werkstuk Scharniersluiting van het magazijn
Afbreekmes
9mm afbreekbladen
Bestelcode
C4189707
C4189703
Meslengte
18 mm
25 mm
Prijs per stuk €
7,04
13,90
Afbreekmessen
Hét allround mes.
Doos met 10 stuks 9mm afbreekbladen.
Bestelcode
Zelfvergrendelende afstelling van het mes Afneembare sluiting om te gebruiken bij het afbreken van de segmenten
Behuizing van gevormd ABS plastic met mesafbreker in de handgreep.
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4189705
C4189706
Meslengte
9 mm
18 mm
Prijs per stuk €
1,84
3,08
Prijs per stuk €
2,49
3,30
C6877122 1,65
Bestelcode Mesbreedte
C3961695 9 mm
C3940824 18 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192091
192090
36021
9274
33465
35990
9573
9263
9267


































































































   419   420   421   422   423