Page 416 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 416
Meetgereedschap rolbandmaten | Meetgereedschap lasers
Standaard rolbandmaat
De IRWIN standaard rolbandmaat is leverbaar in 3,5 en 8m totale lengte. Hij heeft een band met acrylcoating en Pro TouchTM grip.
Het kwetsbaarste deel van de rolbandmaat -het lipje en het oogje- is sterker gemaakt met een metalen plaatje en twee klinknagels.
Daardoor is deze rolbandmaat zeer duurzaam en de ABS- en TPR-behuizing maakt hem nog sterker.
Powerlock korte rolbandmaten
Nauwkeurigheid: klasse II. Uitschuifbare, vergrendelbare rolbandmaat met Mylar-beschermlaag voor weerstand tegen slijtage. Schuifhaak met werkelijke nulstand en ABS-behuizing.
Landmeter Powerwinder Fibreglass
Bestelcode
C4189582
C4189583
C4189584
Lengte
3 m
5 m
8 m
Prijs per stuk €
2,37
3,82
5,36
Bestelcode
C4199896
C4199897
C3951539
Meslengte
3 m
5 m
8 m
Prijs per stuk €
***
***
20,34
FatMax® XtremeTM korte rolbandmaten
XP Rolbandmaat
Nauwkeurigheid: klasse II. Glasvezel landmeter meet met tweezijdige bladopdruk. 3:1 ratio voor snel opwinden. ABS-behuizing.
Bestelcode
C4120471
C4120472
C4120473
Meslengte
30 m
60 m
100 m
Mesbreedte
13 mm
13 mm
13 mm
Prijs per stuk €
28,86
38,51
48,17
Fixatie-afstand: 2,3m & bandbreedte: 25mm Nylon behuizing en dubbelzijdige bandbedrukking 20x langere levensduur vergeleken met IRWIN standaard gecoate aantal klinknagels: 4 Zijkanten van staal: Extra beschermde behuizing Pro Touch grip Snelblokkering
Nauwkeurigheid: klasse II. Uitschuifbare, vergrendelbare rolbandmaat met Mylar-beschermlaag voor weerstand tegen slijtage. Kan tot 4m uitstaan en duidelijk zichtbaar zwart op groen blad. Extra grote schuifhaak en ABS-behuizing.
TLM65 SD lasermeting
1 Bestelcode C4189580
C4189581
Lengte
5 m
8 m
Prijs per stuk €
14,78
18,49
Bestelcode
C4199898
C4199899
Meslengte
5 m
8 m
Prijs per stuk €
25,07
29,33
Professionele rolbandmaat
Tylon korte rolbandmaten
Geschikt voor allerlei toepassingen. Normaal, hoogte- en verticale meting.
1.4m fixatie-afstand & snelblokkering
Nylon coating en dubbelzijdige bandbedrukking
Digitale lasermeting voor korte afstanden met een continue meetfunctie. Functie voor oppervlakte- en volumeberekening. Optie om in meters of inch te meten.
Nauwkeurigheid
+/-3 mm
Meetbereik
0.5 - 20 mtr
Nauwkeurigheid: klasse II. Uitschuifbare, vergrendelbare rolbandmaat met Tylon-beschermlaag voor weerstand tegen slijtage. Schuifhaak met werkelijke nulstand en schokbestendige behuizing.
2 x langere levensduur vergeleken met IRWIN standaard coating
16mm bandbreedte
Magneethaken
Pro TouchTM grip
Prijs per stuk €
6,03
10,62
12,47
Bestelcode
C6862081
Model nummer
STHT1-77032
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4120423
C4120424
C4120422
Meslengte
3 m
5 m
8 m
Prijs per stuk €
2,70
4,50
7,65
Bestelcode
C4189576
C4189577
C4189578
Lengte
3 m
5 m
8 m
402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
9553
9157
9159
9149
9554
9551
200308
9556


































































































   414   415   416   417   418