Page 414 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 414
Grijper | Multifunctionele gereedschappen | Bevestigingsgereedschap
Blindklinktang met 4 verwisselbare mond- stukken 1741B
Magnetisch gereedschap
MTT151 Heavy Duty-multitool
Bestelcode
C3068384
Maat
2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Prijs per stuk €
30,50
Prijs per stuk €
46,00
Blindklinktang met 4 verwisselbare mond- stukken 1741BP
Hoogwaardige magnetische telescooppen past prima in een zak en schuift desondanks uit tot 650 mm, bevat een krachtige neodymiummagneet.
Heavy Duty aluminium multitool
Uitvoering: oranje
18 verschillende functies
Roestwerende RVS bladen
Stevig duurzaam canvas opberg etui met riemhouder
Lengte inge- Uitgeschoven
Prijs per stuk €
5,38
Bestelcode schoven
C4968910 145 mm
2509 Grijper
lengte
650 mm
Prijs per stuk €
22,31
Bestelcode
C4187526
Aantal functies
18
12 in 1 multitool
Bestelcode
C4400340
Maat
2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Ultracompacte blindklinktang met instelbare kracht, 4 verwisselbare mondstukken
Voor het grijpen van kleine delen Max. opening 14 mm
Flexibele schacht met stalen kern
1 Uitvoering: Verchroomd Bestelcode Lengte
C3411702 525 mm
640 Flexibele magneet
Prijs per stuk €
49,02
12 in 1 multitool voor alledaags gebruik. Bevat een tang, zaag, draadschaar, bladen en schroevendraaiers. Geleverd met een opbergtas
Bestelcode
C4158581
Maat
2,4 3 3,2 4 4,8mm
Prijs per stuk €
35,00
Bestelcode
C3972316
1467-250 Klinknageltang
Prijs per stuk €
18,02
1467-520 Lange klinknageltang
• met flexibele schacht en kunststof handvat • glansvernikkeld
Klinknagel tang met vier verwisselbare koppen voor klink capaciteit van 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm Inclusief een sleutel voor het verwisselen van de koppen
Lange klinknageltang met lange grepen voor grotere hefboomwerking
Te gebruiken met aluminium, staal en RVS klinknagels met klink capaciteit van 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.8mm
Prijs per stuk €
23,48
43,05
De transparante buis vangt de klinknagels op
Bestelcode
C2715105
C2715107
Globaal Lengte
460 mm
520 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3408685
Lengte
520 mm
Prijs per stuk €
120,62
Bestelcode
C3641733
Lengte
250 mm
40,69
400
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6640 8262
26691
8689 9652
8725
8690 41425
41424
41422