Page 415 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 415
Bevestigingsgereedschap | Meetgereedschap liniaal | Meetgereedschap rolbandmaten
2M Meter Wit vouwen regel-10 segmenten met metalen Ends
Compacte industriële blindklinktang
2M houten meetlat
2 m meetlaat gemaakt van berkenhout Metrisch/Imperiaal (WR2) of metrisch (WR2-MM)
Bestelcode
C4158580
C2726747
Totale lengte
280 mm
330 mm
Prijs per stuk €
56,00
67,00
Materiaal: Glasvezel versterkt polyamide. Kras, weer en chemisch bestendig.
Gewrichten: spelenfree, slijtvast en onderhoudsvrij joint met stalen veer pin voor constante spanning.
Handige 90 ° snap-in-positie.
Schaal: Diep reliëf zwarte schaal in stappen van 1 mm. Elke 10cm is gemarkeerd in het rood. Nauwkeurigheid: CE, EU-norm nauwkeurigheidsklasse III.
Bestelcode
C5059085
C5059086
C5059087
Crossomschrijving Type
Prijs per stuk €
6,27
Metrische vierkante uiteinde regels
2M WOOD RULE MM+INCH 10 BLADE
2M WOOD RULE MM 12 BLADE 2M WOOD RULE MM 10 BLADE
Metric & Imperial
Bestelcode
C6909545
Prijs per stuk €
8,12
Metric 6,27 Only
Metric 7,55 Only
2M Meetlint
2M Meter Wit duimstok met hoek en diepte Meting -10 Segmenten met Metal Ends
Vervaardigd uit hoogwaardig staal en volledig gehard en getemperd met een niet-glanzend satijn chromen afwerking.
Afstudeerders geëtst uit nauwkeurige glasmeesters voor herhaalde nauwkeurigheid.
specificaties:
Regels afgestudeerd aan beide zijden: 1.0mm en 0.5mm
Voldoen aan EEG-klasse 1, Ref 73⁄362 / EEG
Materiaal: Glasvezel versterkt polyamide. Kras, weer en chemisch bestendig.
Gewrichten: spelenfree, slijtvast en onderhoudsvrij joint met stalen veer pin voor constante spanning.
Handige 90 ° snap-in-positie.
Schaal: Diep reliëf zwarte schaal in stappen van 1 mm. Elke 10cm is gemarkeerd in het rood. Nauwkeurigheid: CE, EU-norm nauwkeurigheidsklasse III.
Extra: Leesbaar van beide kanten door middel van een tweede achteruit lopen schaal (Recto Verso). Dieptemeting met push-out dieptemeter.
Hoekmeting met het verankeren van de dieptemeter in fixatie gat.
2m meetlint. ABS behuizing. EG Clas 2 Blade 11 Matt gele anti-reflecterende nylon bekleding
Zwarte riemclip en het einde van de haak. Verticale opvallen 1.8M
Bestelcode
C3975513
C3975514
C1695960
Totale Lengte Type(s) breedte Dikte
Prijs per stuk €
11,01
18,41
46,07
150 mm Rigid
300 mm Rigid
600 mm Rigid
19 mm
25 mm
29 mm
1 mm
1 mm
1 mm
Horizonatal opvallen 1.4M.
Bestelcode
C6906321
Rolbandmaten
1
2,23
Prijs per stuk €
Engels metrische vierkante uiteinde regels
Vierkante uiteinde regels zijn vervaardigd van gehard en getemperd hoge kwaliteit Britse staal en voldoen aan BS 4372-1968 op juistheid. Geëtst uit nauwkeurige glasmeesters met satijn chromen afwerking en zwart examenfeesten voor slijtvastheid en non-glare bekijken. Voorkant gemarkeerd 64ths en 32nds: dacht in inches. Achterzijde gemarkeerd 1.0mm en 0.5mm: dacht in millimeters.
Bestelcode
C6909546
1M houten meetlat
Prijs per stuk €
10,79
1 m meetlaat gemaakt van berkenhout Metrisch/Imperiaal (WR1) of metrisch (WR1-MM)
Roestvrijstalen behuizing met zwart rubber Twee stops Magnetische Tip MID-band (11) Nylon-gecoate band Stoffen polsband
Bestelcode
C3944358
C3944359
C3944361
Lengte
150mm/6”
300mm/12”
Prijs per stuk €
11,01
18,41
Bestelcode
C5059083
C5059084
Crossomschrijving
1M WOOD RULE MM+INCH 5 BLADE
1M WOOD RULE MM 6 BLADE
Type
Metric & Imperial
Prijs per stuk €
4,59
Bestelcode
C5045090
Rolbandmaat Lengte
3 m
5 m
8 m
Prijs per stuk €
5,23
7,76
Metric 4,59
Only C5045092
600 mm ***  
C5045091
12,64
Handgereedschap & gereedschapopslag
401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
135271
135267
41416
41409
202565
202564
32442
201399
41410


































































































   413   414   415   416   417