Page 417 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 417
Measuring Tools Lasers | Meetgereedschap remklauw | Meetgereedschap voelermaten
Echte lasermeting - Laserafstandsmeters
Laserafstandmeting voor snelle en eenvoudige meting en schatting van afstand en volume. Laser pointer. Voorturende meting en Pythagoras-functies. Ledscherm met backlight.
Buitenschroefmaat
Model
STHT1-77138
STHT1-77140
Nominale detectieafstand (M)
30
100
Nauwkeurigheid
± 2 mm
± 1 mm
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP40
IP54
Bestelcode
C4199959
C4199969
Prijs per Model nummer stuk €
STHT1-77138 61,68
STHT1-77140 157,49
Cubix laser
Zelfnivellerende kruislijnlaser met enkele laserdiode gespleten met lens. Aan/ uitschakelaar met 3 standen. Snelle aansluitsleuven voor accessoirebeugel (meegeleverd).
Bestelcode Model nummer
C6862086 STHT1-77340
Binnenschuifmaat
Conventioneel Europees design met platte, tapse toelopende bekken. Helder afgewerkt op alle delen inclusief gelegeerd stalen veer. Stevige moerafstelling. Verdelers met geharde punten.
Bestelcode
C4971540
Voelermaatsets
Maat Maat
150 mm 6 in
Prijs per stuk €
27,01
1
Nauwkeurigheid
0.8mm / m
Meetbereik
0 - 8 mtr
Prijs per stuk €
Precisievoelers met tapse staalbladen, gehard en gepolijst. Elk blad is voorzien van afmeting en kan in de gepolijste metalen koffer worden opgeborgen.
Conventioneel Europees design met platte, tapse toelopende armen. Helder afgewerkt op alle delen inclusief gelegeerd stalen veer. Stevige moerafstelling. Verdelers met geharde punten.
Prijs per Bestelcode Maat Maat stuk €
C4971541 150 mm 6 in 11,12
Bestelcode
C4972095
Meslengte
Maatprogramma
Prijs per stuk €
11,10
100 mm/4 in 0,05 - 1,0mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26606 200313 9806
26681 26602