Page 418 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 418
Meetgereedschap voelermaten | Meetgereedschap mijter pleinen | Meetgereedschap Zweihaken
Voelermaten
Als alternatief voor de SKF Drive-up methode kunnen SKF Voelermaten gebruikt worden om de interne speling te meten bij het afstellen van tweerijige tonlagers.
Er zijn 2 uitvoeringen beschikbaar, één met 13 bladen van 100 mm en de andere met 29 bladen van 200 mm.
Schrijfhaken & Zweihaken
Schrijfhaken en zweihaken worden gebruikt bij markeren, testen van haaksheid
en uitmeten van hoeken; 250, 300 en 350 mm. Zweihaken worden gebruikt voor markeren en overbrengen van hoeken; 250 & 300mm. Alle meetgereedschap is gemaakt van vol aluminum met een stalen blad. Duurzame schaalverdeling door geëtst oppervlak. Alle IRWIN meetgereedschap heeft een zeer hoge nauwkeurigheid omdat volgens zeer strikte meetnormen gemaakt zijn. Zijgreepje voor accuraat positioneren.
Bestelcode
C3954463
C3971719
C3954464
Zweihaken
Maat
250 mm
300 mm
350 mm
Prijs per stuk €
15,10
16,40
18,26
• Hoge meetnauwkeurigheid
• 729865 A is voorzien van een plastic beschermhoes • 729865 B is voorzien van een stalen beschermhuls
Bestelcode
C0177664
C0177665
Onderdeelnummer
729865 A
729865 B
Maatprogramma
0,03 - 0,30
0,05 - 1,00
Prijs per stuk €
31,20
74,35
1547 Professionele voelermaat
1
Zweihaken worden gebruikt voor markeren en overbrengen van hoeken; 250 & 300mm. Alle meetgereedschap is gemaakt van vol aluminum met een stalen blad. Duurzame schaalverdeling door geëtst oppervlak. Alle IRWIN meetgereedschap heeft een zeer hoge nauwkeurigheid omdat volgens zeer strikte meetnormen gemaakt zijn. Zijgreepje voor accuraat positioneren.
Bestelcode
C3954466
C3954467
Universele gradenboog
Maat
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
19,07
19,07
Professionele voelermaatjes voor het meten van o.a. de klepspeling. Inhoud: 20 voelers van 0.05 mm tot 1.0 mm
Bestelcode
C3408835
1544 Professionele voelermaat
Prijs per stuk €
9,26
Professionele voelermaatjes voor het meten van o.a. de klepspeling
Inhoud: 26 voelers van 0.03 mm tot 0.1 mm oplopend met 0.01 mm en van 0.10 mm tot 1.0 mm oplopend met 0.05 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C3408834 11,41
Wijzerplaat en vernier in mat chroom, vergrootglas voor gemakkelijk aflezen van de vernierschaal, wijzer van gradenboog gegarandeerd 360 x 1 graden, vernierschaal leest tot 5 minuten van boog, bladlengte is 150 mm, bladen gemaakt van gelegeerd staal, gehard en geslepen. 1 x accessoire rechterhoek.
Bestelcode
C4971539
Prijs per stuk €
109,41
404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8370 8669
7388
26638
8807
8792


































































































   416   417   418   419   420