Page 413 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 413
Spiegels
Verlicht grijpgereedschap met spiegel
Inspectiespiegel & grijpkit
Magnetische telescoopgrijper met ledlamp
Kit bevat: 1x telescoopspiegel 150 - 500 mm bereik 1 x telescopische, magnetische grijper
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971659 7,67
5515T Telescopische spiegel
Spiegel Ø 30 mm, type *9 vergrootglas Lengte: uitgetrokken 690 mm, ingeschoven en opgeklapt: 180 mm
Roestvaststalen spiegelframe met blauwe beschermhoes
Draaibare kop, instelbaar in alle richtingen Telescopische schacht met 7 standen
Prijs per Bestelcode Diameter Lengte stuk €
C3421573 30 mm 690 mm 48,02
Telescoopgrijper met licht en spiegels
Ideaal voor alle soorten inspectiewerk
De set bevat: 1 x handgreep met zaklamp, uitschuifbare aluminium schacht en magnetisch zijpaneel. Lengte handgreep: met schacht in gesloten positie 190
mm, uitgeschoven schacht 870 mm 3 x kijkspiegels vervaardigd van lichtgewicht, stevig verzilverd kunststof: 18 x 60 mm, 45 x 68 mm en 60 x 90 mm 1 x plastic vergrootglas 2 x magnetische grijpkoppen: 12 mm & 20 mm diameter
Magnetische telescoopgrijper met een verlengbereik van 190 mm - 810 mm. De magneet kan tot 1,5kg optillen. Heldere ledlamp door het magneetmidden biedt 360 graden verlichting. Gevormde antisliphandgreep voor vette of natte handen.
Bestelcode
C4971660
Prijs per stuk €
8,90
KNIPEX TwinKey® voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen
Dit product is ontworpen om onbereikbare en
slechte verlichte ruimtes te bekijken. De set bestaat
uit een draadgatplaat die met een 350 mm flexibele verchroomde schacht is uitgerust en een van de 3 geleverde spiegels vasthoudt (14 & 23 vergroot, 30 mm diameter en plat, allen op een arm van 25 mm). De verlichting werkt op AA-batterijen (niet inbegrepen). De set bevat daarnaast een magnetische draadgrijper die in plaats van een spiegel kan worden gebruikt.
Bestelcode
C4971658
2510 Spiegel
Prijs per stuk €
34,83
1
De spiegel kan vanuit de handgreep in elke gewenste hoek worden ingesteld
Spiegel afm.: 50 x 70 mm. Greeplengte: 435 mm Spiegelhuis neutrale afwerking, verchroomde flexibele schacht
Aluminium spiegelhuis, flexibele Messing schacht
Prijs per Bestelcode Lengte stuk €
C3411703 505 mm 60,28
Multifunctionele sleutel voor sluitwerken in de segmenten gebouwentechniek (verwarming en sanitair, airco- en ventilatie-installaties en ontluchtingstechniek, elektrotechniek), gas en water verzorging en afsluitsysteme. 8-delige versie, 2 schakelkastsleutels door middel van magneten, plaatsbesparend verbonden. Bit met aan één kant sleuf 1,0 x 7mm en aan de andere kant kruiskop PH 2. Sleutel en omkeerbit door stabiele roestvrij stalen draadkabel verbonden. Hoogwaardige oppervlaktebehandeling. Gering gewicht door constructie van zink- en persgietijzer.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4028003
Onderdeelnummer
00 11 01
Prijs per stuk €
22,71
C4971824 39,59
Handgereedschap & gereedschapopslag
399
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8382
26634
26649 8494
26618
136710
26635


































































































   411   412   413   414   415