Page 412 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 412
Vergrootglas | Spiegels
Optische schaal magnifier
Verlichte hoofdband vergrootglas
5515B Spiegel
Deze hoofdband vergrootglas heeft de volgende functies als standaard. Multi-coated acryl lenzen bieden een keuze uit 4 vergroting bevoegdheden via een combinatie van vaste, flip-up en monocle lenzen: 1.5, 3.0, 9.0 en 10.5. Het heeft ook heldere dubbele LED-verlichting, kantel-en draaibaar LED-aanpassing, een vizier dat kan worden opgetild en neergelaten zoals vereist, en het vergrootglas kunnen worden gebruikt bij het dragen van een bril.
De hoofdband vergrootglas is het meest geschikt voor montage en inspectie werk en is ook geschikt voor hobby’s, ambachten en algemene lezen.
Spiegel Ø 28,5 mm
Totale lengte 220 mm, greep 195 mm
2-delige zwarte nylon en fiberglas greep, roestvaststalen spiegel met blauwe beschermhoes Greep afschroefbaar
Voor allerlei werkzaamheden aan elektronische apparaten
Biedt 7x vergroting met ingebouwde focus ring. Geleverd met een combinatie schaal tasje. Past illuminator handvat. De illuminator bevestiging om op een werkwijze voor het verhogen van de helderheid van de weergegeven afbeelding bij gebruik van de optische schaal loupe. Aangedreven door 2 x C batterijen (niet inbegrepen).
Bestelcode
C3421569
Diameter
28,5 mm
Prijs per Lengte stuk €
220 mm 16,09
5515M Spiegel
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
16,64
C6500072 60,16
C6500074
Verlichte oogloep
1 Zwart afgewerkte oogloep met ledverlichting. 10x vergroting. Verstelbare positie heldere ledlamp met aan/uit-knop.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5092742 8,75
Bestelcode
C6557638
3046-OP Optisch vergrootglas
Spiegel Ø 30 mm,
Totale lengte 210 mm
Massief roestvrij handvat en roestvrij spiegel frame met plastic beschermhoes
Bestelcode Diameter
C3421572 30 mm
5515GV Spiegel
Lengte
210 mm
Prijs per stuk €
23,48
Spiegel Ø 30 mm, type x9 magnifier
Totale lengte 215 mm
Roestvrij spiegel frame met blauw etui en stalen as met oranje handbescherming
Draaibare kop in alle richtingen verstelbaar
10x optisch vergrootglas met ingebouwd LED lampje voor gemakkelijke inspectie
40.000 branduren bij normaal gebruik
Werkt op 3AAA batterijen 40-50 branduren onafgebroken
Bestelcode
C3421570
Diameter
30 mm
Lengte
215 mm
Prijs per stuk €
35,97
Handloep
Bestelcode
C3417340
5515L Kleine spiegel
Prijs per stuk €
25,19
Inspectiespiegel 55 mm diameter
De loep heeft een geslepen glazen lens 60 mm diameter. De focuslengte bedraagt 100 mm.
Bestelcode Vergroting
C4971533 2,5
Spiegel Ø 21 mm
Totale lengte 160 mm
Kunstof greep en roestvrij stalen spiegelframe met plastic beschermhoes
Voor het werken aan printplaten
Deze telescoopspiegel heeft een volledig verchroomde telescoopschacht en gearticuleerde spiegel. Spiegel kan in elke positie geplaatst worden voor een optimaal zicht.
Specificaties:- Spiegeldiameter: 50 mm Volledige verlengd: 780 mm Volledig opgevouwen lengte: 200 mm Handgreep: Plastic greep 14 mm diameter x 120 mm lang
Prijs per stuk €
5,28
Bestelcode
C3421571
Diameter
21 mm
Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
18,86
Bestelcode
C4971823
Prijs per stuk €
11,28
398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26706 35251
138403
8492 8668
135655
26651
8491 8493
8490


































































































   410   411   412   413   414