Page 411 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 411
Schaar | Priemen | Penseel | Vergrootglas
Kevlar® en glasvezelscharen
Emaille kwast
Verlengde kwast met gebogen kop
Bestelcode
C2708715
Totale lengte
203 mm
Lengte Jaw
75 mm
Prijs per stuk €
63,00
Lijm/emaille kwast met houten handgreep.
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6905312
Maat
3/8 “
Verlengde kwast met gebogen kop Gebruikt voor 0,90 verven en reinigen. Ideaal voor moeilijk bereikbare
plekken. Lange kunststof handgreep.
2633/S4 Set met minipriemen, -haken en -prikkers, 130 mm lang
Houten lijmkwast
Bestelcode
C6905310
C6905311
Maat
1”
2 “
Prijs per stuk €
1,61
2,01
Vergrootglas met zwenklens
Mini priemen, haken en prikkers
Te gebruiken als kraspen, om een lijn te trekken, O-ringen te verwijderen, het maken van gaten in leer en stof
Voor het schoonmaken van hoekjes en spleten Kunststof handvat met een roestvaststalen blad 2633/S4 totale lengte 130 mm
2633L/S4 totale lengte 250 mm
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk €
C3416805 2633/S4 16,23
C3416806 2633L/S4 17,22
Wegwerpkwast met zwarte handgreep
Lijmkwast. Puur wit varkenshaar en onbehandelde houten handgreep. Ideaal voor glasvezel en lijm.
Bestelcode
C6905298
C6905299
C6905300
C6905301
C6905302
C6905303
Prijs per Maat stuk €
1/2” 0,70
1” 0,90
1-1/2 “ 1,26
2“ 1,56
3“ 2,66
4“ 4,12
Biedt hoogwaardige storingsvrije vergroting.
Gelamelleerde 3 lensprincipe “Hastings Triplet”. Lenzen
zijn verzonken ter bescherming tegen beschadiging. 1 Zwenklenzen in een behuizing van gepolijst,
verchroomd frame. Geleverd in een leren doos voor
extra bescherming.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5083800 30,75
4 lens vergrootglas op zakformaat
Een 4 lens vergrootglas op zakformaat, de lenzen helemaal naar binnen behuizing voor bescherming, vergroting: X3, X4.5, X6 en X9.
Kunststof lijmkwast
Zwarte houten handgreep. Puur zwart varkenshaar. Ideaal voor hars en lijm.
Lijmkwast. Kunststof handgreep. Puur wit varkenshaar. Ideaal voor glasvezel en lijm.
Bestelcode
C6905292
C6905293
C6905294
C6905295
C6905296
C6905297
Maat
1/2”
1”
1-1/2 “
2“
3“
4“
Prijs per stuk €
0,60
0,65
0,80
1,15
1,71
3,26
Bestelcode
C6905304
C6905305
C6905306
C6905307
C6905308
C6905309
Prijs per Maat stuk €
1/2” 0,80
1” 1,26
1-1/2 “ 1,61
2“ 2,11
3“ 3,56
4“ 5,92
Bestelcode
C6052589
Prijs per stuk €
7,25
Handgereedschap & gereedschapopslag
397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201400
8665
41108
201407
201401
201409
135656
33915
201408