Page 410 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 410
Diversen Pincetten | Schaar
Elektricienschaar, rechte roestvrijstalen bladen met microvertanding1128BCX
Lindström-precisiepincetten
SC127 Elektricienschaar
Precisie pincetten
Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
Uitvoering: gepolijst
Sterke punten en gekartelde grepen
Bestelcode Lengte
C3436669 120 mm
Electricien schaar met geplastificeerde handgrepen Kleine inkeping in het blad voor draadstrippen Kniplengte 45 mm
S = gekartelde variant
Bestelcode
C5094084
Totale lengte
155 mm
Lengte Jaw
55 mm
Prijs per stuk €
24,10
Prijs per stuk €
29,44
Bestelcode
C3434266
Lengte
127 mm
Meslengte
45 mm
Prijs per stuk €
12,30
Elektricienschaar, rechte roestvrijstalen bek- ken met microvertanding1128BMX
Lindström-precisiepincetten, krachtige grip
SC150NG Elektricienschaar
Pincetten voor algemeen gebruik met sterke stompe punten, en gekartelde grepen en punten
Electrien schaar met langere grepen Minder kracht nodig voor het knippen Betere toegankelijkheid in nauwe ruimten Kniplengte 38 mm
Bestelcode
C2708594
Totale lengte
145 mm
Lengte Jaw
54 mm
Prijs per stuk €
15,30
1 Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
Uitvoering: gepolijst
Bestelcode Lengte
C3436705 140 mm
Lindström-precisiegereedschappen
Prijs per stuk €
25,92
Bestelcode
C3999570
Lengte
152 mm
Meslengte
38 mm
Prijs per stuk €
13,28
Elektricienschaar met trapsgewijze ruimer in etui
Universele schaar
Precisie pincetten met sterke, dubbel gebogen bekken en gekartelde grepen en bekken
Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
• Geschikt voor het op maat knippen van afdichtingen en andere materialen (papier, karton, folie, leer enz.)
• Tevens klein snijvlak voor dunne draden en kabels
• Met kabelstripper voor kabels van 1,0, 1,5, 2,0 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C6015876 12,86
Bestelcode
C2708598
Totale lengte
145 mm
Lengte Jaw
50 mm
Prijs per stuk €
24,00
Uitvoering: gepolijst
Bestelcode Lengte
C3436676 150 mm
Prijs per stuk €
21,86
396
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8446
8445 8293
43825
8694 8691
41106
41105 41107