Page 406 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 406
Roestvrij staal schroevendraaier bits
Roestvrijstalen bithouder
Houder gecombineerd met de Wera RVS bits voorkomt kruisbesmetting van RVS schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
Roestvrijstalen schroefbit, Phillips
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Torsiezone vangt krachtpieken op, verlengt de levensduur van de bit en beschermt ook de schroefkop.
Bestelcode Lengte
C4196433 50 mm
Roestvrijstalen bit voor gleufschroevendraaier
Prijs per stuk €
19,18
Bestelcode
C4196388
C4196389
C4196390
Tipmaat PH Lengte
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Prijs per stuk €
2,93
2,93
2,93
Lang, roestvrijstalen schroefbit, Phillips
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Torsiezone vangt krachtpieken op, verlengt de levensduur van de bit en beschermt ook de schroefkop.
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
1 Bestelcode C4196361
C4196362
C4196363
Tipdikte
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Breedte van tip
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
3,58
3,58
3,58
Bestelcode
C4196391
C4196392
C4196393
Tipmaat PH Lengte
1 89 mm
2 89 mm
3 89 mm
Prijs per stuk €
5,05
5,05
5,05
Lang, roestvrijstalen bit voor gleufschroevendraaier
Roestvrijstalen schroefbit, Pozidriv
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Torsiezone vangt krachtpieken op, verlengt de levensduur van de bit en beschermt ook de schroefkop.
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
Bestelcode
C4196394
C4196395
C4196396
Tipmaat PZ
1
2
3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
2,93
2,93
2,93
Bestelcode Tipdikte
C4196364 1 mm
Breedte van tip
5,5 mm
Lengte
89 mm
Prijs per stuk €
5,12
392
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10899
10897
10939
10923
10915
10913


































































































   404   405   406   407   408