Page 405 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 405
Roestvrij Staal Gereedschap Inbussleutels
5-delig set haakse stifsleutels met handgreep, vervaardigd uit roest- vast staal
Roestvrijstalen zeskantsleutel met kogelkop, 9-delige set
Bestelcode
C6822955
Assortiment set-uitvoeringen
2,5-3-4-5-6 mm
Prijs per stuk €
59,00
Set omvat: 3950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Baanbrekende generatie van zeskantsleutels geschikt voor gebruik met rvs materialen die steeds meer in architectuur, gebouwen, interieur en allerlei beslag toegepast worden. Duurzaamheid op niveau van het beste industriële gereedschap dat momenteel verkrijgbaar is. Dit RVS gereedschap voorkomt corrosie door kruisbesmetting met bevestigingsmateriaal en onderdelen. Ook geschikt voor alle gewone toepassingen.
Prijs per Bestelcode Grootte set-inhoud stuk €
Haakse stiftsleutels met krachthandgreep, vervaardigd uit roestvast staal
C3856199 9
Haakse stiftsleutels met kogelkop, vervaardigd uit roestvast staal
34,07
• Grote weerstand tegen roest
• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Voorkomt roestvorming
• Gekalibreerde zeskant uiteinden, perfect passend in de schoef.
• Ergonomische handgreep, nauwkeurig en proportioneel in formaat gerelateerd aan schroefafmeting, met als resultaat een correcte kracht overbrenging; bijv. in een kleine ruimte.
Bestelcode
C6822950
C6822951
C6822952
C6822953
C6822954
Maat
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
Globaal Lengte
153 mm
153 mm
179 mm
200 mm
221 mm
Prijs per stuk €
10,50
11,00 1 11,50
12,50
13,50
• Grote weerstand tegen roest
• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Voorkomt roestvorming
• Het kogelkop gevormde uiteinde maakt het mogelijk om in een hoek van 30° te werken
• Indien mogelijk, gebruik voor het vastdraaien de korte zijde
7-delig set van haakse stiftsleutels met kogelkop (artikel 96INOX ES- BP) Vervaardigd uit roestvaststaal In kuststof houder
Bestelcode
C6822942
C6822943
C6822944
C6822945
C6822946
C6822947
C6822948
Maat
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Prijs per stuk €
4,00
4,20
4,40
5,50
5,80
9,50
12,20
Bestelcode
C6822949
Assortiment set-uitvoeringen
2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Prijs per stuk €
50,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
194849
10875
194850
194851
194852