Page 408 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 408
RVS-gereedschapsets
10-delige roestvrijstalen bitset PZ/Torx
Kraftform Kompakt roestvrij staal 17-delige set
Set omvat: 3888/4/1 K 1 x 1/4x50;3851/1 TS PH 1 x PH 2x25;3855/1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25;3867/1 TS TORX« 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
Bit Check® 1/4” zeskant RVS schroevendraaierbits voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. De draaimomentzone op de bits vangt krachtpieken op, beschermt de schroefkop en zorgt voor langere levensduur. De houder met Wera RVS bits voorkomt kruisbesmetting van RVS schroefkoppen door roest, die kan ontstaan bij een galvanische behandeling
Prijs per Bestelcode Grootte set-inhoud stuk €
C4190446 10 36,24
30-delige roestvrijstalen bitset PH/PZ/Torx/Hex
Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap. Door de hoge kwaliteit gereedschapsriem met Velcro® sluiting is dit gereedschap gemakkelijk mee te nemen. 16 schroevendraaiers.
Bestelcode
C3766741
RVS gereedschapset
Grootte set-inhoud
17
Prijs per stuk €
75,47
1
Bit Check® 1/4” zeskant RVS schroevendraaierbits voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. De draaimomentzone op de bits vangt krachtpieken op, beschermt de schroefkop en zorgt voor langere levensduur. De houder met Wera RVS bits voorkomt kruisbesmetting van RVS schroefkoppen door roest, die kan ontstaan bij een galvanische behandeling
Set van RVS gereedschap met RVS schroevendraaiers, RVS bits en RVS zeskantsleutelset. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
Bestelcode
C4190452
Grootte set- inhoud
30
Assortiment set-uitvoeringen
3888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 3840/1 TS 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 5.5x25 - 3851/1 TS PH 1 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 3855/1 TS PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 3867/1 TS TORX« 2 x TX 10x25 - 2 x TX 15x25 - 3 x TX 20x25 - 3 x
Prijs per stuk €
60,58
Bestelcode
C4190454
Prijs per stuk €
150,53
394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10941
10942
10943
10876


































































































   406   407   408   409   410