Page 404 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 404
RVS-gereedschap schroevendraaiers | Roestvrij Staal Gereedschap Inbussleutels
Roestvrijstalen schroevendraaierset PZ/Torx
VDE roestvrijstalen schroevendraaier met lasertip, 7-delige set PH/SL
Set omvat: 3160 i VDE 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 3162 i VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 3247 1 x 0.5x3.0x70
Kraftform VDE schroevendraaier in RVS is veilig en heeft een lasertip bled voor roestvast stalen schroeven. Geïsoleerd en individueel IEC 60900:2004 getest.
Met spanningtester en rek. Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen
en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap. De lasertip zorgt voor correct vastzetten van de schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik.
Set omvat: 3355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 3367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100
Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap. De lasertip zorgt voor correct vastzetten van de schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik.
Prijs per Bestelcode Grootte set-inhoud stuk €
C4196360 6 43,27
Roestvrijstalen VDE-schroevendraaiers met lasertip, gleuf
1 Geïsoleerd individueel EC 60900:2004 getest. Conische bled en lasertip voor het “vastgrijpen” van de schroef. RVS voor bescherming tegen roest. Kraftform Plus
Bestelcode Grootte set-inhoud
C4196330 7
Roestvrijstalen zeskantsleutels met kogelkop
Prijs per stuk €
44,73
non-roll handgreep.
Prijs per stuk €
6,75
7,04
7,98
9,84
Bestelcode
C4196326
C4196327
C4196328
C4196329
Tipdikte
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Breedte van tip
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Aslengte
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Roestvrijstalen Phillips VDE-schroevendraaiers met lasertip
Baanbrekende generatie van zeskantsleutels geschikt voor gebruik met rvs materialen die steeds meer in architectuur, gebouwen, interieur en allerlei beslag toegepast worden. Duurzaamheid op niveau van het beste industriële gereedschap dat momenteel verkrijgbaar is. Dit RVS gereedschap voorkomt corrosie door kruisbesmetting met bevestigingsmateriaal en onderdelen. Ook geschikt voor alle gewone toepassingen.
Geïsoleerd, individueel EC 60900:2004 getest. Lasertip voor het “vastgrijpen” van de schroef. RVS voor bescherming tegen roest. Kraftform Plus non-roll handgreep.
Bestelcode
C4196434
C4196435
C4196436
C4196437
C4196438
C4196439
C4196440
C4196441
C4196442
Inbusmaat
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Prijs per stuk €
4,18
3,85
3,75
3,65
3,97
4,80
6,26
7,82
12,08
Bestelcode
C4196331
C4196332
Tipmaat PH
1
2
Aslengte
80 mm
100 mm
Prijs per stuk €
8,27
11,28
390
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10873 10871 10815
10874 10860