Page 407 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 407
Roestvrij staal schroevendraaier bits | RVS dop
Lang, roestvrijstalen schroevendraaierbit Torx BO veiligheid
Lang, roestvrijstalen schroefbit, Pozidriv
RVS dop
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
Bestelcode
C4196397
C4196398
C4196399
Tipmaat PZ
1
2
3
Lengte
89 mm
89 mm
89 mm
Prijs per stuk €
5,05
5,05
5,05
Bestelcode
C4196414
C4196415
C4196416
C4196417
C3447202
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Prijs per Lengte stuk €
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
9,92
9,92
9,92
9,92
9,92
RVS dop voor gebruik met RVS dopsleutels. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting en roest door galvanische behandeling.
Roestvrijstalen bit voor Torx schroeven- draaier
Roestvrijstalen schroefbit, zeskant
Bestelcode
C4196422
C4196423
C4196424
C4196425
C4196426
C4196427
C4196428
C4196429
C4196430
C4196431
Maat
5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Totale lengte
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
9,47
9,47
9,47
10,16
11,08
15,21
9,47
10,16
11,08
15,21
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Torsiezone vangt krachtpieken op, verlengt de levensduur van de bit en beschermt ook de schroefkop.
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Torsiezone vangt krachtpieken op, verlengt de levensduur van de bit en beschermt ook de schroefkop.
Bestelcode
C4196400
C4196401
C4196402
C4196403
C4196404
C4196405
C4196406
C3447203
C4196407
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Prijs per Lengte stuk €
RVS dopset
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
Bestelcode
C4196366
C4196367
C4196368
C4196369
C4196370
C4196371
C4196372
C4196373
Inbusmaat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
Prijs per Lengte stuk €
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
1
Roestvrijstalen bit TStar/SPAX Torx met veiligheidspen
Lang, roestvrijstalen schroefbit, zeskant
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Torsiezone vangt krachtpieken op, verlengt de levensduur van de bit en beschermt ook de schroefkop.
Set omvat: 3869/4 1 x 5.0x50.0 - 1 x 5.5x50.0 - 1 x 7.0x50.0 - 1 x 8.0x50.0 - 1 x 10.0x50.0 - 1 x 13.0x50.0 - 1 x 1/4 in x50.0 - 1 x 3/8 in x50.0
RVS dop voor gebruik met RVS dopsleutels. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting en roest door galvanische behandeling.
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Prijs per stuk €
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
RVS 1/4” zeskant schroefbit voor gebruik met RVS schroeven. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling.
Bestelcode
C4196432
Grootte set-inhoud
8
Prijs per stuk €
90,31
Bestelcode
C4196408
C4196409
C4196410
C4196411
C4196412
C4196413
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Bestelcode
C4196380
C4196381
C4196382
C4196383
Inbusmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Prijs per stuk €
8,30
8,30
8,30
8,30
Handgereedschap & gereedschapopslag
393
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10930
10929
10924
10912
10906
10931
10936
10933


































































































   405   406   407   408   409